Trapezbleche, Flachbleche, Lochbleche
Feuerverzinkter, 6-teiliger Rinnenhalter, geeignet für Metalldachplatten, Trapezbleche und Wellplatten aus der neuen Faserzement-Generation. Gefälle kann an der Rückseite bis zu einer Höhe von 6,5 cm eingestellt werden.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Winkelverbinder
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und elastischen Unterlegscheiben. Das System basiert auf integrierter Dämmschicht, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die Elastomerschicht unterhalb des Winkels und die zwei Scheiben oberhalb des Wi...
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Stabiler, starrer Stützenfuß mit Steg und starkem Druckrohr, ideal zur Aufnahme von schweren Lasten.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Massiver, starrer Stützenfuß mit Gewindedorn, für sehr hohe Lastaufnahmen auf Druck (bis zu 515 kN) sowie horizontale Lasteinwirkungen (bis zu 18,2 kN).
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für die Verankerung von Verblockungen in Aussteifungsfeldern, um die Kräfte aus den Verbänden in die Ringbalken oder Deckenplatten einzuleiten.
Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder
Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse für tragende Konstruktionen, bei denen große Kräfte übertragen werden.
Schalungsbefestigungen, Betonanker
Unverzahnte Schienen für geringere Lasten in Schienenlängsrichtung.
Eurotec | Stützfüße, Pfostenfüße
Höhenverstellbarer Terrassenfuß mit EPDM-Dichtung, zum Aufdübeln auf Beton, für hohe statische, zentrische Druckbeanspruchung sowie Horizontalkrafteinwirkung, bei mehrfachgestützten Systemen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!