Klassische Förderkette mit Förderrollen aus Kunststoff oder gehärtetem Stahl sowie beidseitig außenliegenden Leichtlaufrollen jedoch ohne seitliche Scheiben, für kontinuierliches Fördern, Stauen, Vereinzeln und Beschleunigen von unterschiedlichsten Werkstücken oder Werkstückträge...
Yale | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
Stirnradflaschenzug in hervorragender Qualität mit Tragfähigkeit von 500 bis 5.000 kg.
Präzisionsrollenkette ELITE® der „Heavy”-Serie HV, einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, hat die gleiche Abmessung wie die jeweilige Standard-Kette, jedoch mit Laschendicke der nächstgrößeren Kette sowie Bolzen aus legiertem Vergütungsstahl, für Anwe...
Dolezych | Ratschenzüge, Kettenzüge, Seilzüge
Vielseitiges Gerät mit kompakter Bauweise und robuster Stahlblech-Konstruktion, zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten.
Präzisionsrollenkette ELITE® der „Heavy”-Serie H, einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, hat die gleiche Abmessung wie die jeweilige Standard-Kette, jedoch mit Laschendicke der nächstgrößeren Kette, für Anwendungen mit extrem hoher Belastung.
Item | Mechanische Antriebselemente
Verbinder für Ketten eignet sich zur Orientierungsänderung einer Kette 1/2" um 90 Grad ohne Verkanten und ermöglicht eine spielfreie Kraftübertragung in eine andere Bewegungsrichtung. In Verbindung mit Komponenten wie Stahlkette, Kettenrad, Kettenbefestigung usw. entsteht ein Ket...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte b.triton-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus Carbonstahl mit spezieller Zink-Flake-Beschichtung, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für herausfordernde Anwendungen wie in hochkorrosiven Umgebungen oder bei strengen Reinigungsvorschr...
Klassische Förderkette mit Förderrollen aus Kunststoff oder gehärtetem Stahl sowie beidseitig außenliegenden Leichtlaufrollen, für kontinuierliches Fördern, Stauen, Vereinzeln und Beschleunigen von unterschiedlichsten Werkstücken oder Werkstückträgern.
Förderkette mit versetzten Förderrollen aus Kunststoff oder gehärtetem Stahl sowie beidseitig außenliegenden Leichtlaufrollen, für kontinuierliches Fördern, Stauen, Vereinzeln und Beschleunigen von unterschiedlichsten Werkstücken oder Werkstückträgern.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Buchsenkette ELITE® mit Bolzen und Buchsen, ähnlich aufgebaut wie Norm-Rollenkette nach ISO 606 BS oder ANSI. Auf Schonrollen wird verzichtet und deshalb ist es möglich, einen größeren Hohlbolzen-Innendurchmesser zu verwenden und dickere Achsen zu montieren.
Präzisionsrollenkette ELITE® mit geraden Laschen (GL), dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!