Item | Mechanische Antriebselemente
Befestigungsgehäuse um Endschalter mit Verdrehsicherung im 10°-Raster zur Profilnut 8 anzubinden. Ohne Verdrehsicherung kann unter jedem beliebigen Winkel die Halterung befestigt werden. Verdrehsicherung gewährleistet eine formschlüssige Befestigung.
Federnder Verbinder um zwei parallel verlaufende Profile 8 ohne Profilbearbeitung zu verbinden. Die zwei zugewandten Nuten werden durch einrasten der Verbinderhälften vorfixiert. Anschließend wird Verbinder durch Anziehen der innenliegenden Schrauben gespannt.
Verbindungselement mit einstellbarem Winkel eignet sich um Profilkonstruktionen mit Nut 8 schnell und ohne Bearbeitung miteinander zu verbinden. Feststellung 8 eignet sich zum Bau ergonomisch angepasster Ablagen, Fachböden und Materialbereitstellungswagen.
Item | Scharniere und Beschläge
Befestigungshängung wird mit Nutenstein und Senkschraube in Profilnut 8 eines Regales bzw. Systemwagens montiert. Einhängung nimmt Profil 8 40x16 auf und eignet sich zur Abtrennung bzw. Sicherung von Ladegütern in Regalen.
Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
Abdichtung mit Schrauben für Mediumrohr durch Futterrohre und Kernbohrungen zum nachträglichen Einbau.
Hochfeste, flexible Verbindung ür Profile aus Stahl im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Bolzen, Nutensteine, Halbrundschrauben erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung mit nur geringer Profilbearbeitung.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Kombination aus Anschlagwinkel und Magnetverschluss begrenzt Bewegung und fixiert geschlossene Fenster- und Türen mit besonders schmalem Rahmen. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel schwenkt wird sie durch den eingebauten Magnetschnäpper gehalten um diese geschlossen zu halte...
Stabile Winkelverbindung ermöglicht kraftschlüssige, rechtwinklige Anbindung von Verbundprofilen KH ohne Bearbeitung bzw. dient als zusätzliche Profilverstärkung an Konstruktionen. Winkelsatz beinhaltet Winkel sowie Befestigungsmaterial und eignet sich auch sehr gut zur Verbindun...
Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil f...
Ergonomischer Tastaturauszug mit elastischer Handballenauflage und breiter Ablagefläche für Tastatur und Maus. Kugelgelagerte Schublade rastet in der Endposition ein. Tastaturauszug kann in optimaler Höhe zur Tischkante angebracht werden.
Satz beinhaltet alle Komponenten zum Bau längenanpassbarer, ausziehbarer Streben z. B. Betriebseinrichtungen. Anschlussplatte eignet sich auch zur direkten Anbringung von Innenprofil an Anschlusskonstruktionen unterschiedlichster Art.
Universalantriebssatz ermöglicht eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem beliebigen Fremdmotor im Baumaß 60 mm. Aufgrund individueller Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle des Motors aufnehmen.
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsä...
Elegantes Aluminiumgehäuse eignet sich zur sicheren Befestigung leichter und schwerer Einrichtungen an Wand oder Boden. Befestigung an Profilnut erfolgt über mitgeliefertes Befestigungsmaterial, wobei die Verstellmöglichkeit einen einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten ermögli...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!