Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr in unserem Ratgeber
KWS | Türzubehör
Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.
Für leichte Türen bis 25 kg.
Türzubehör
Für leichte und schwere Türen.
Dormakaba | Türzubehör
Modernes Design.
Für Türen bis 80 kg, für extrem große Höhenunterschiede oder zur Bedienung aus dem Rollstuhl heraus.
Für mittelschwere und schwere Türen bis 100 kg.
Für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.
Für Türen bis 80 kg, mit Kloben zum Anschrauben.
Zweiteilig, mit Anschraubplatte, für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.
Häfele | Türzubehör
Bodentürpuffer mit breitem Gummi-Anschlagring schwarz.
Karcher Design | Türzubehör
Wilhelm Grundmann | Türzubehör
Bodentürstopper mit breitem Gummi-Anschlagring grau.
D Line | Türzubehör
Bodentürpuffer mit Gummi-Anschlagpuffer schwarz.
Valli & Valli | Türzubehör
Bodentürstopper mit Gummi-Anschlagpuffer schwarz.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
Die Haberkorn Eigenmarke
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Stabile Terrassen-unterkonstruktionen
Werkzeuge der Exklusivmarke forum
Schutzausrüstung von uvex
Baustellenabsicherungen
Schläuche von H-Plus
Atlas® - innovative Sicherheitsschuhe
Erstklassige Fluke®-Messgeräte
Erstklassige Wälzlager der Marke NTN