Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Optimale Lösung mit 4 Lagerebenen inkl. Steckdosen, für sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Das Rundmaterial wird mittels Federkraft von der Feststellpatrone KP in jeder beliebigen Position festgehalten. Die Einbaulage von der Feststellpatrone ist beliebig, jedoch ist sie nicht zum Positionieren geeignet.
Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Robuster, kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit 4 Gängen für jede Anwendung in Holz, Metall und Kunststoff.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Zur einfachen stationären und mobilen Rauheitsmessung von Werkstückoberflächen mit einfacher und intuitiver Menüführung auf dem 2,4"-TFT-Farbdisplay.
Der robuste und leistungsstarke Parallelgreifer, Baureihe-B, kann wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer eingesetzt werden. Er verfügt über eine Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte und Positionserkennung für Näherungsschalter. Der Parallelgre...
Schneider Electric | Frequenzumrichter
Frequenzumrichter der Baureihe Altivar ATV12 für Drehstrom-Asynchronmotoren von 0,18 bis 2,2 kW. Diese Baureihe eignet sich insbesondere für den Einsatz in einfachen Industriemaschinen, Pumpen und Lüftern sowie in gewissen Maschinen für den Konsumgüterbereich.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Hohlbolzenkette ELITE® mit Bolzen, Buchsen und Schonrollen, ähnlich aufgebaut wie Norm-Rollenkette nach ISO 606 BS/DIN 8187, passt deshalb meistens auf dieselben Kettenräder.
Röhm | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
Bohrfutter zum einfachen und schnellen Spannen und Lösen von Bohrwerkzeugen ohne Schlüssel.
NTN SNR | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Montagewerkzeug zum Aufpressen von Bauteilen (z. B. Wälzlager) mit kegeliger Bohrung sowie Sitz, verfügt über eine automatische Kolbenrückstellfunktion BACK & FORTH. Ist die erforderliche Aufpresskraft nicht mehr von Wellenmutter bzw. Nutmutter oder Druckschraube aufzubringen, wi...
Halbschalen nach DIN EN 14420-3 für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere für die Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien.
Halder Normalien | Spannelemente
Keilspanner zum gleichzeitigen Spannen von zwei Werkstücken.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!