Verbindungselement wird im 45° Winkel zwischen zwei Profile oder aneinander montiert. Winkelverbinder T1 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profil werden mit Universalverbinder und Halbrundschrauben befestigt.
Einfache Verbindung zweier Profile der selben Baureihe untereinander, welche sich mit den Seitenfläche berühren und unter beliebigem Winkel kreuzen. Das Öffnen der Schraube bzw. Klemmhebels hebt die Spannung beider Profilnuten gleichzeitig und wird gerne für Ablagen verwendet, di...
2-teilige Scheiben-Einfassleiste besteht aus Hauptleiste sowie Fixierleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Aluminiumleiste wird in Profilnut eingesetzt und nimmt Scheibe auf. Anschließend wird mit Kunststoffleiste in passender Kle...
Abgerundeter, robuster Kunststoffdeckel mit umlaufendem Dichtring um an Elektronikgehäuseprofil zu verschrauben. Abdeckkappe ist in glatter Bauart oder mit vorgeformten Öffnungen erhältlich und in Verbindung mit Elektronikgehäuseprofil staub- und strahlwassergeschützt nach IP65.
Item | Scharniere und Beschläge
Runde Abdeckkappe um in Kernbohrung von Konstruktionsprofil 5 bzw. 6 zu verschrauben, schützt vor Staub und scharfen Kanten. Endabdeckung wird in Verbindung mit Abdeckprofil Griff verwendet um aus Standardprofilen Griffe zu bauen.
Item | Scharniere und Beschläge
Befestigungshängung wird mit Nutenstein und Senkschraube in Profilnut 8 eines Regales bzw. Systemwagens montiert. Einhängung nimmt Profil 8 40x16 auf und eignet sich zur Abtrennung bzw. Sicherung von Ladegütern in Regalen.
Flach bauender Schnellverschluss für Schwenktüren wird zwischen Türspalt und Ständerprofil in Tür eingesetzt. Geringe Bauhöhe ermöglicht Türspalt von 12 mm. Schnäpper verrastet auf Zylinderschraubenkopf in gegenüberliegender Nut mit einem Nutenstein gegen den Nutgrund.
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...
Verbindungselement um zwei Profile im 45° Winkel an einem dritten Profil zu befestigen. Winkelverbinder T2 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profile werden mit Halbrundschraube, Universalverbinder bzw. Automatikverbinder und Nutens...
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!