Menu

64 Ergebnisse für „Zahnriemen“

Welche Vorteile bieten Keilriemen? FAQ

Auch die Geräuschentwicklung ist bei vielen Anwendungen ein Thema – Keilriemen arbeiten bei korrekter Einstellung des Antriebes sehr leise im Vergleich zu Zahnriemen und Ketten.

Was ist der Unterschied zwischen Meterware, verschweißten Riemen und Flex-Riemen? FAQ

Verschweißte Zahnriemen werden aus einer offenen Meterware zu einem geschlossenen Riemen verbunden – meist für umlaufende Anwendungen mit geringeren Zugkräften, z. 

Welche Riemenscheiben sind für Hochleistungszahnriemen geeignet? FAQ

Das reine Aluminium wäre zu weich und die Scheiben würden sich zu schnell abnützen und damit die Qualität des Zahnriemens und des Antriebs beeinträchtigen.

Energieeffizienz durch den richtigen Einsatz von Maschinenelementen Ratgeber

Hochleistungs-Zahnriemen Polyurethan, BRECOFLEXmove®, AT10 zum Produkt Keilriemen auf Zahnriemen umrüsten Der Wirkungsgrad eines Antriebssystems setzt sich aus den Wirkungsgraden seiner Teilsysteme wie Motor, Lager und Riemenantrieb zusammen. (...) Das liegt an der formschlüssigen Leistungsübertragung und der geringen Längendehnung über die Lebensdauer eines Zahnriemens. (...) Unser Service Haberkorn kann Ihre bestehende Anlage begutachten und auf einen möglichen Umbau auf Zahnriemen prüfen.

Drehmomente sicher übertragen mit Spannsätzen Ratgeber

Kettenrädern, Zahnrädern, Zahnriemen- bzw. Keilriemenscheiben auf einer Welle.

Laufrollenführungen Ratgeber

Hohlprofil gehören ebenso zum Standard wie flache Ausführungen oder solche mit Nuten für Zahnriemen und Zahnstangenmontage.

Die passende Zahnriemenscheibe für Ihren Zahnriemen Ratgeber

Für den optimalen Betrieb der Anlage oder des Antriebs ist es wichtig, auf die passenden Riemenscheiben zu setzen. Für jedes Zahnriemenprofil gibt es ein großes Sortiment an Standard-Zahnriemenscheiben. Haberkorn bietet aber auch Sonderanfertigungen nach Zeichnung an. Sende...

Kann die Farbe von PU-Zahnriemen ausgewählt werden? FAQ

Ja, die meisten Polyurethanmischungen lassen sich nach Wunsch einfärben, um dem Riemen die gewünschte Farbe zu geben. Bei Anwendungen im Lebensmittelbereich sind die Farben je Riemen jedoch oft gesetzt.

Welche Laufzeit hat ein Zahnriemen aus PU? FAQ

Die Laufzeit eines Riemens ist immer von unterschiedlichen Faktoren (Umgebungseinflüsse, Spannung, Temperatur …) abhängig.

Was muss bei der Auswahl von Zahnscheiben für einen PU-Zahnriemen hinsichtlich Material beachtet werden? FAQ

Verwenden Sie das Material entsprechend den Umgebungsbedingungen, beispielsweise Zahnriemenscheiben aus Alu oder Scheiben aus Niro in korrosiver Umgebung. Bei manchen Hochleistungszahnriemen (z. B. BRECOmove) kann es notwendig sein, Stahlscheiben oder hartcoatierte Aluminiu...

Für welchen Temperaturbereich sind Polyurethan-Zahnriemen geeignet? FAQ

Abhängig von der PU-Mischung reicht der empfohlene Temperaturbereich von –30 °C bis +110 °C. Standardriemen sind in einem Bereich von 0 °C bis +80 °C einsetzbar. Die tatsächliche Eignung hängt jedoch von der Anwendung und weiteren Einflussfaktoren wie bspw. Umgebungsluft, F...

Wie definiert sich die Riemenbreite bei PU-Zahnriemen? FAQ

Die üblichsten Breiten bei PU-Riemen sind 16, 25, 50, 75, 100 mm. Für diese Vorzugsbreiten sind Standardriemenräder verfügbar.

Welche Transportbeschichtungen sind bei Zahnriemen aus PU möglich? FAQ

Abhängig vom Transportgut ist eine Vielzahl an Beschichtungen am Riemenrücken möglich. Sie können dabei aus unterschiedlichen Beschichtungsmustern (z. B. Noppen, Grip-Beschichtungen, Rillenprofile …) und Beschichtungsmaterialien (z. B. Beschichtung aus PU, Gummi, PVC oder S...

Welche Laufzeit hat ein Zahnriemen aus Gummi? FAQ

Die Laufzeit eines Gummizahnriemens ist immer von unterschiedlichen Faktoren (Umgebungseinflüsse, Spannung, Temperatur…) abhängig.

Sind Zahnriemen aus Neopren für den Einsatz in ATEX-Zonen geeignet? FAQ

Elektrisch leitfähige (antistatische) Riemen sind für den EX-Bereich geeignet. Eine ATEX-Zertifizierung für einen Einzelriemen gibt es jedoch nicht, da immer das Gesamtantriebskonzept ATEX-zertifiziert wird und nicht die einzelnen Komponenten.

Was sind die gängigsten Materialien bei Zahnriemen aus Gummi und welche Eigenschaften besitzen diese? FAQ

Gummi-Riemen bestehen in der Regel aus Chloroprenmischung (Neopren) kombiniert mit einem Glasfasercord. Diese Mischung eignet sich besonders gut für Antriebsriemen im Dauerlauf. Die im Verhältnis zu PU-Riemen weichere Mischung dämpft Stöße ab und verträgt Temperaturen bis 1...

Welche Vorteile bieten Zahnriemen aus Gummi (Neopren)? FAQ

Gummizahnriemen eignen sich hervorragend für Leistungsantriebe. Sie bieten einen hohen Widerstand gegen Stoßbelastung und haben eine hohe dynamische Belastbarkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung.

Optibelt-Antriebe in allen Branchen Ratgeber

In diesem Bereich finden sich verschiedenste Antriebslösungen, wie Zahnriemen, Rippbänder, Keilriemen, Kraftbänder und Spezialanfertigungen von Optibelt.

BRECO®-Produkte für jeden Anwendungsfall Ratgeber

Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren in Porta Westfalica, Deutschland, die innovativen BRECO®-Zahnriemen, -Flach- und -Spezialriemen, -Transportzahnriemen sowie –Zahnscheiben, die in den verschiedensten Bereichen Anwendung finden.

Maschinenelemente Ratgeber

Maschinenelemente – Highlights Rollenkette-Elite, DIN 8187, 1-fach zum Produkt Zahnriemenscheibe T2,5 für Riemenbreite 6 mm zum Produkt Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, T2,5 zum Produkt Hochleistungs-Schmalkeilreimen Optibelt SUPER XE-POWER PRO, XPZ zum Produkt Keilriemenscheibe, Taper Lock®, SPZ zum Produkt Spannbuchse Taper Lock®, Nr. 1008-1610 zum Produkt Antriebselemente Technik entwickelt sich kontinuierlich weiter, und diese Entwicklung macht auch bei der Antriebstechnik nicht Halt. (...) Mehr Informationen zum Thema Antriebstechnik und zu unseren Produkten Zahnriemen und Zahnriemenscheiben im Online-Shop Keilriemen und Keilriemenscheiben im Online-Shop Ketten und Kettenräder im Online-Shop Verzahnungsteile im Online-Shop Kupplungen im Online-Shop Spannsätze im Online-Shop Rillenkugellager FAG Baureihe 6 zum Produkt Nadellager INA Baureihe NK mit Borden ohne Innenring zum Produkt Wälzlager Wenige Bauteile sind in der industriellen Maschinenfertigung bzw. in der Instandhaltung so wichtig wie das Wälzlager – denn nur wenn die eingesetzten Produkte den hohen Anforderungen entsprechen, ist die Funktionalität von Anlagen gewährleistet. (...) Gerne beraten wir Sie und helfen bei der Auslegung. weiter Unsere Lieferanten Die Haberkorn Expertin Stefanie Piesch Sortiments- managerin Maschinen- elemente Die Haberkorn Expertin Stefanie Piesch Sortiments- managerin Maschinen- elemente „Die Konfektionierung im eigenen Haus unterstreicht unsere Kompetenz bei Zahnriemen, Keilriemen und Kettenantrieben.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Getzner Produktkatalog Maschinenlager für die technische Gebäudeausrüstung Jetzt anzeigen Unglaublich komfortabel – Effizienter Schallschutz für den Holzbau Jetzt anzeigen Zum Download Center

41-60 von 62 Inhalten