Sowohl die Akku-Werkzeuge als auch die Kabel-Varianten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und die Produktion unterliegt hohen Qualitätssicherungsstandards.
Ihre wahre Stärke liegt in ihrer Mobilität: Ohne Kabel oder externe Energiequelle können sie überallhin mitgenommen werden – ideal für Baustellen, mobile Reparaturdienste oder Hobbyprojekte im Freien.
Widerstandsfähige und flexible Isolierung Damit elektrische, hydraulische und pneumatische Regelkreise funktionstüchtig bleiben, kommt es bei Schläuchen, Kabeln etc. auf die richtige Isolierung an. (...) Produkt im Fokus PJA-Aerostyle Pyrojacket Dieser Hitzeschutzschlauch eignet sich dank der hervorragenden Elastizität besonders zum Bündeln von Schläuchen, Röhren und Kabeln in heißer Umgebung.
Diese haben seit über 50 Jahren in vielen Branchen und Anwendungen den Status als universelle Standardlösung zur Befestigung von Elementen wie Rohren, Schläuchen und Kabeln, und zwar bis zu einem Außendurchmesser von 1.016 mm bzw. 40 inch.
Mit Stromaggregaten für private Haushalte kann nicht nur ein kurzzeitiger Stromausfall überbrückt werden, das Gerät kann durch die flexible Aufstellung eine Stromversorgung an Orten, an denen keine Steckdosen sind oder für die das Verlängerungskabel zu kurz ist, gewährleisten.
Kein Kraftakt, kein Motorknattern, kein Kabelsalat – mit dem Akku-System PRO von STIHL und den dazugehörigen Geräten haben Sie all diese Eigenschaften vereint. (...) Kabellos mobil Da kein Kabel notwendig ist, sind Sie bei der Arbeit mit den Geräten sehr mobil und flexibel.
Funktionsweise Die Stabelektrode ist über Elektrodenhalter und Schweißkabel mit einem Pol des Schweißgeräts verbunden. Um den Stromkreis schließen zu können, wird der andere Pol über das Massekabel und die Klemme am Werkstück befestigt.
Die Vorteile für Sie sind vor allem: Variantenvielfalt unkomplizierte Lösungen für jede Anwendung auch Kunststoffketten mit Aluminiumstegen erhältlich Fertigung nach Zeichnung möglich Konfektion von Stahlketten Bei weiteren, freitragenden Längen, großen Kabelmengen und schweren Hydraulikschläuchen sollte auf eine Stahlkette zurückgegriffen werden.
Diese robuste und variable Lösung hat gegenüber herkömmlichen Kabelkanälen zusätzlich den Vorteil, dass sie auch als Anschlussstelle für Lampen, Monitore, Schutzzäune oder Arbeitstische fungiert. (...) Es überzeugt durch zwei geräumige Kabelkanäle und zwei integrierte Rohrleitungen aus Aluminium für den Transport von Druckluft. (...) Hier gibt es einen geräumigen Kabelkanal und zwei integrierte Rohrleitungen.
Zu Axelent AB gehört auch Axelent Wire Tray, ein Anbieter von Gitterkabelbahnen bekannt unter dem Markennamen X-Tray. (...) Gitterkabelbahnen : Sie sind einfach zu montieren und sehr praktisch.
Produkt im Fokus Feuerschutzschlauch PJA, Aerostyle Pyrojacket® Ob Kabel, Schläuche oder Hydraulikleitungen – dieser Feuerschutzschlauch bietet zusätzlichen Schutz, nicht nur bei einem Brand, sondern auch bei kurzfristiger Flammeneinwirkung.
Bei uns finden Sie alles, was Sie für eine perfekte Büroausstattung benötigen: Rollcontainer , höhenverstellbare Tischgestelle , praktische Kabeldurchlasse und LED-Bänder für das perfekte Licht am Arbeitsplatz.
Kein Kraftakt, kein Motorknattern, kein Kabelsalat – mit dem Akku-System PRO von STIHL sowie den vielen dazugehörigen Geräten profitieren Sie von all diesen Eigenschaften.