Vor der Montage der Ringraumdichtung sollten die Außenfläche des Medienrohres (Gas-, Wasser-, Abwasserrohr oder Kabel) und die Innenfläche der Mauerdurchführung gereinigt werden. (...) Mit den folgenden sechs Schritten wird der MASTER-RING Multi gespannt Drehmoment auf 5 Nm einstellen Ringraumdichtung in Futterrohr oder Kernbohrung einsetzen Mediumrohr durchschieben Schrauben über Kreuz jeweils eine Umdrehung anziehen so lange wiederholen, bis alle Schrauben mit 5 Nm eingedreht sind nach 24 Stunden Schrauben nachziehen Auf Anfrage liefern wir auch MASTERTEC-Kabeldurchführungen. (...) Die Kabeldurchführung MKD 150 wird in Wandstärke produziert und verfügt über zwei Dichtpackungen, eine Hochdruckwassersperre, die werkseitig montiert ist, und einen druckdichten Verschlussdeckel.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/schalungstechnik/wanddurchfuehrungen-hauseinfuehrungen#topic10524
Es gilt, folgende acht Regeln zu beachten, um höchste Sicherheit bei der Benutzung von Stromerzeugern zu gewährleisten: bevor es in Betrieb genommen wird, auf mögliche Schäden kontrollieren Stromerzeuger mit Verbrennungsmotor nie in geschlossenen Räumen verwenden bei Outdoor-Einsätzen vor Feuchtigkeit und Nässe schützen Lufteinlässe vor Staub schützen Maximalleistung nur kurzfristig, niemals dauerhaft nutzen Treibstoff erst nachfüllen, wenn das Gerät abgekühlt ist, um Feuer zu vermeiden falls kein automatischer Schutz vor elektrischen Schäden vorhanden ist, Erdspieß zur Erdung verwenden falls ein Verlängerungskabel genutzt wird: nicht aufrollen, da es sehr heiß werden kann
https://www.haberkorn.com/baubedarf/bau-elektromaterial-mobile-stromversorgung/stromerzeuger-stromaggregate#topic12642
Der aus rostfreiem Stahl gefertigte Bolzenanker FBZ GS ist ideal für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen im Außenbereich und kommt in gerissenem Beton zum Einsatz.
https://www.haberkorn.com/fischer#topic6159
Die vier Akku-Linien von STIHL (AS-System, AI-Linie, AK-System, AR-System, AP-System) sowie die vielen dazugehörigen Geräte bieten hierfür die perfekte Lösung – kein Kraftakt, kein Motorknattern, kein Kabelsalat.
https://www.haberkorn.com/stihl#topic4548