Menu

40 Ergebnisse für „STIHL%20Motors%C3%A4ge“

Welche Normen und Gesetze sind bei Lebensmittelschläuchen relevant? FAQ

In Bezug auf Lebensmittelschläuche gelten folgende Normen und Gesetze: Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Können Druckschläuche auch für Lebensmittel verwendet werden? FAQ

Die Wandung der Druckschläuche muss lebensmittelecht sein und der EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 entsprechen.

Axelent X-Guard® – der zuverlässige Maschinenschutz Ratgeber

Es handelt sich hierbei um eine flexible Schutzeinrichtung, die der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Kennzeichnung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Die Lebensmitteltauglichkeit eines Schlauches erkennen Sie verlässlich an der fortlaufenden Kennzeichnung des Schlauches mit dem Glas-Gabel-Symbol und/oder an der aufgedruckten EG-Verordnung Nr. 1935/2004.Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Schläuche, die für die Förderung von Lebensmitteln geeignet sind.

Was zeichnet qualitativ hochwertige Lebensmittelschläuche aus? FAQ

Außerdem entsprechen qualitativ hochwertige Lebensmittelschläuche der Lebensmittelnorm EG 1935/2004 (Gummi) und/oder der EU 10/2011 (Kunststoff).

Woran werden lebensmitteltaugliche Schläuche erkennt? FAQ

Die Lebensmitteltauglichkeit eines Schlauches ist an der fortlaufenden Kennzeichnung des Schlauches mit dem Glas-Gabel-Symbol sowie am Markenzeichen des Herstellers entsprechen der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 (Gummi) bzw. der EU 10/2011 (Kunststoff) zu erkennen.

Die Schlüsselkomponenten für verantwortungsvolles Punktschweißen Ratgeber

Dazu gehören die ÖNORM EN ISO 13918, die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG).

Normen und Gesetze bei Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen: darf ein stofflicher Übergang auf die Lebensmittel nur in einem geringen Ausmaß stattfinden darf keine Gesundheitsgefährdung für den Menschen entstehen darf die Zusammensetzung des Lebensmittels nicht verändert werden dürfen Geschmack, Geruch, Farbe etc. des Lebensmittels nichts beeinträchtigt werden Weitere Normen, die im Bereich der Lebensmittelschläuche von Bedeutung sind: Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Trinkwasserverordnung: nationale Umsetzung in Österreich und Deutschland KTW-Leitlinie: Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser ÖVGW/DVGW: österreichische bzw. deutsche Verordnung für das Gas- und Wasserfach FDA CFR § 177.2600: Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika BfR: Deutsches Bundesinstitut für Risikobewertung  

Gesetzliche Bestimmungen bei Lärmbelastungen Ratgeber

Mit der Verordnung Lärm und Vibrationen VOLV zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz ASchG wurde ein nationales Recht auf der Grundlage der EU-Richtlinie 2003/10/EG „Lärm“ umgesetzt.

Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen Ratgeber

Mit der X-Guard®-Serie hat Axelent eine flexible Schutzeinrichtung entwickelt, welche die Anforderungen an die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.

Maschinensicherheit – so gehen Sie auf Nummer sicher Ratgeber

Egal ob Konstrukteure, Maschinenbauer, Inverkehrbringer, Betreiber oder Instandhalter von Maschinen – alle sind von der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG betroffen.

Maschinen- und Anlagenschutz mit Axelent Ratgeber

Axelent X-Guard® – der zuverlässige Maschinenschutz Es handelt sich hierbei um eine flexible Schutzeinrichtung, die der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Dichtungstechnik für Instandhalter Ratgeber

DVGW VP401 Elastomerleitlinie ("KTW") (Heiß- und Kaltwasser) W270 Konformität FDA EG Nr.1935/2004 Germanischer Lloyd WRAS novapress® 850 im Online-Shop Case Study Technische Daten Die "sprechende" Dichtung Gleich vorweg: Keine Angst!

Endlagendämpfungssysteme Ratgeber

Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG dient dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher und Bediener überall dort, wo Lebensmittel mit Maschinenteilen und Komponenten direkt in Berührung kommen. 

Schulungen und Seminare im Bereich Pneumatik – weil Wissen wichtig ist! Produktservices

Seminar: SAFETY-1 – Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Bauen, Abnehmen und Betreiben von Maschinen Der Gesetzgeber nimmt in Bezug auf die Sicherheit von Maschinen/Anlagen sowohl Maschinenbauerinnen und Maschinenbauer als auch Maschinenbetreiberinnen und Maschinenbetreiber in die Verantwortung.

Schulungen und Events Services

Grundlagenschulung (1 Tag) zum sicheren Betrieb von Schlauchleitungen – Überblick über die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Regelwerke DGRL 2014/68/EU (vormals 97/23/EG), Betriebssicherheitsverordnung, BG Merkblatt T002 der BG RCI in der jeweils aktuellen Fassung. weiter Schulung: Sachkunde für Anschlagmittel Derzeit gibt es für diese Schulung keinen fixierten Termin.

1-16 von 16 Inhalten