Menu

779 Ergebnisse für „verzinkt“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
41-60 von 750 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase mit größerem Außendurchmesser wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 421940
Ihre Suche: verzinkt
Federringe DIN 127 B, Federstahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 127 B, Federstahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus Federstahl mit glatten Enden (Form B) nach Norm.

Teilenummer 445478
Ihre Suche: verzinkt
Einpressmuttern, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Einpressmuttern, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Runde Setzmutter aus Stahl dient zur Herstellung verschließbarer Schraubenverbindungen in dünnwandigen Formteilen.

Teilenummer E31944
Ihre Suche: verzinkt
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf.

Teilenummer E00779
Ihre Suche: verzinkt
Scheiben DIN 6340 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6340 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Spannelemente verwendet.

Teilenummer E43278
Ihre Suche: verzinkt
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer E22787
Ihre Suche: verzinkt
Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Teilenummer E11905
Ihre Suche: verzinkt
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E36784
Ihre Suche: verzinkt
Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 440570
Ihre Suche: verzinkt
Sechskant-Flanschmuttern, Stahl 10, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Flanschmuttern, Stahl 10, verzinkt

Sicherungsmuttern

Sechskantrippenmutter aus Stahl mit geripptem Flansch und metrischem Regelgewinde.

Teilenummer G47662
Ihre Suche: verzinkt
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 6/8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 6/8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E00869
Ihre Suche: verzinkt
Einschlaganker EA II, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Einschlaganker EA II, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Innengewindeanker mit Rand für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innenbereich wie Sprinkleranlagen, Rohr- und Lüftungsleitungen, Gittern, Konsolen usw.

Ihre Suche: verzinkt
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E03510
Ihre Suche: verzinkt
Verschlussschrauben DIN 908, Stahl, verzinkt | Verschlusskappen, Verschlussschrauben
angesehen
Gekauft
Verschlussschrauben DIN 908, Stahl, verzinkt

Verschlusskappen, Verschlussschrauben

Verschlussschraube aus Stahl mit zylindrischem Gewinde (metrischem Feingewinde „M” oder Rohrgewinde „G”) und Innensechskant als Antrieb.

Teilenummer E42991
Ihre Suche: verzinkt
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.

Teilenummer E17755
Ihre Suche: verzinkt
Beton-Rahmenschrauben Senkkopf, Stahl, verzinkt | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Beton-Rahmenschrauben Senkkopf, Stahl, verzinkt

Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Fensterbauschraube aus einsatzgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Doppelgewinde (DG).

Ihre Suche: verzinkt
Sicherungsmuttern DIN 982, Stahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 982, Stahl 8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, hohe Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 256110
Ihre Suche: verzinkt
Scheiben DIN 1440, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Teilenummer E17786
Ihre Suche: verzinkt
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 10, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 10, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 884777
Ihre Suche: verzinkt
Splinte DIN 94, Stahl, verzinkt | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Splinte DIN 94, Stahl, verzinkt

Stifte, Splinte, Keile

Stecksplint aus Stahl nach Norm. Ein Sicherungselement im Maschinen- und Fahrzeugbau.

Teilenummer E12921
Ihre Suche: verzinkt
41-60 von 750 Produkten