Menu

93 Ergebnisse für „Flexelement“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
1-20 von 92 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Montageschiene FLS, leicht | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Montageschiene FLS, leicht

Fischer | Dübeltechnik

Einfaches, tragfähiges und flexibles Schienensystem für die sichere Montage von horizontalen und vertikalen Installationen. Die C-Profil-Schiene ist das Basiselement für eine zuverlässige Befestigung von leichten Anwendungen wie Rohren, Lüftungs- und Kabelkanälen.

Ihre Suche: flex element
Montageschiene FUS, universal | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Montageschiene FUS, universal

Fischer | Dübeltechnik

Einfaches, tragfähiges und flexibles Schienensystem für die sichere Montage von horizontalen und vertikalen Installationen. Die C-Profil-Schiene ist das Basiselement für eine zuverlässige Befestigung von mittelschweren Anwendungen wie Rohren, Lüftungs- und Kabelkanälen.

Ihre Suche: flex element
Click-Adapter, Flex-Stone-Clip | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Click-Adapter, Flex-Stone-Clip

Eurotec | Unterkonstruktion

Plattenauflager zum Aufklicken auf die Alu-Systemprofile im Feld, zur Verlegung von Steinplatten.

Ihre Suche: flex element
Ausgleichsscheibe für Plattenlager | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Ausgleichsscheibe für Plattenlager

Eurotec | Unterkonstruktion

Trittschallscheibe aus Gummi, teilbar in bis zu vier Teilen, für Plattenlager, Stelzlager und Kieslager, zum einfachen Ausgleichen von Höhendifferenzen sowie zur Dämmung von Trittschall.

Ihre Suche: flex element
Dämmstoffteller ISO-Scheibe | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Dämmstoffteller ISO-Scheibe

Fischer | Dübeltechnik

Zur Fixierung weicher Dämmstoffplatten in allen Baustoffen in Verbindung mit Nagel- oder Rahmendübeln.

Ihre Suche: flex element
Kippdübel DUOTEC | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Kippdübel DUOTEC

Fischer | Dübeltechnik

Zwei-Materialkomponenten-Dübel mit glasfaserverstärkter Kunststoff-Bundhülse für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung und die graue, weiche verhindert die Beschäd...

Ihre Suche: flex element
Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen
angesehen
Gekauft
Möbelverbinder Clamex P-14/10 Flexus

Lamello | Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Wiederlösbarer Verbindungsbeschlag mit flexiblen Positionierbolzen auf Basis der P-System Verankerung. Der Verbinder besteht aus zwei Halbschalen und wird über einen drehbaren Hebel verbunden. Eine kleine, kaum sichtbare Bedienöffnung von 6 mm dient zum Öffnen und Schließen des V...

Ihre Suche: flex element
Gewindebolzen DIN 976-1 B, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1 B, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange mit Kegelkuppe (Form B) aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer M76034
Ihre Suche: flex element
Gewindebolzen DIN 976-1 B, Stahl 4.6/4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1 B, Stahl 4.6/4.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange mit Kegelkuppe (Form B) aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer P86502
Ihre Suche: flex element
Mörtelpatrone RM II | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Mörtelpatrone RM II

Fischer | Dübeltechnik

Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit styrol freiem Vinylesterharz und Härter. Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), der erste Verbundanker mit Zulassung. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich...

Ihre Suche: flex element
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Linksgewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Linksgewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer 735660
Ihre Suche: flex element
Trägerklemme Typ B, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Trägerklemme Typ B, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Bauaufsichtliche zugelassene Standardklemme mit Auflagefläche für mäßige Zugbelastung.

Ihre Suche: flex element
Lochband LBK | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Gekauft
Lochband LBK

Fischer | Aussteifung Lochbänder

Kunststoffummanteltes, hochwertiges Stahlband mit eingestanzten Löchern für eine einfache Befestigung von Rohrleitungen an den Untergrund.

Ihre Suche: flex element
Gewindebolzen DIN 976-1, Edelstahl A4-80 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Edelstahl A4-80

Metrische Schrauben

Gewindestange aus rostfreiem Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer J67618
Ihre Suche: flex element
Verstellfuß Profi-Line, PRO XXS und XS | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß Profi-Line, PRO XXS und XS

Eurotec | Unterkonstruktion

Für Holz- und Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen.

Ihre Suche: flex element
Injektionsmörtel Superbond FIS SB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel Superbond FIS SB

Fischer | Dübeltechnik

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...

Ihre Suche: flex element
Blindnietmuttern-Sortiment GESIPA®, Flachkopf, Aluminium, 34-teilig | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern-Sortiment GESIPA®, Flachkopf, Aluminium, 34-teilig

Gesipa | Nieten

Kleines Blindnietmuttern-Set mit offenen Flachkopf-Einnietmuttern aus Aluminium in den Abmessungen M 4 und M 5, separat verschweißt im Poly-Beutel.

Ihre Suche: flex element
Verstellfuß Profi-Line, PRO | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß Profi-Line, PRO

Eurotec | Unterkonstruktion

Für Holz- und Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen.

Ihre Suche: flex element
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 10.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 10.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer 450522
Ihre Suche: flex element
Blindnietmuttern, Flachkopf, 6-kant-Schaft, offen, Edelstahl A2 | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern, Flachkopf, 6-kant-Schaft, offen, Edelstahl A2

Nieten

Offene Einnietmutter aus Stahl mit Flachkopf, Teilsechskant-Schaft sowie Innengewinde, verbindet dünnwandige Bauteile aus nahezu allen Materialien und erzeugt eine tragfähige, lösbare Verbindung.

Teilenummer M77218
Ihre Suche: flex element
1-20 von 92 Produkten