Menu

254 Ergebnisse für „walter%20spiralbohrer%20vhm%203xd%205xd“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
1-20 von 184 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Aktion
Distanzband GUMO D | Dielenhalter
angesehen
Gekauft
Distanzband GUMO D

Dielenhalter

Für den entsprechenden Abstand zwischen den Hölzern und somit für eine optimale Durchlüftung und lange Lebensdauer der Hölzer.

Suchergebnis fürd
Fassadenschrauben TW-S-D12 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Fassadenschrauben TW-S-D12

SFS | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Gewindeformschaube aus rostfreiem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, zur Befestigung von ebenen oder profilierten Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion.

Suchergebnis fürd
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Suchergebnis fürd
Trägerklemme Typ D2, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Trägerklemme Typ D2, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Klemme mit Stellschraube für stufenlosen Klemmbereich zur Anpassung an unterschiedliche Flanschdicken.

Suchergebnis fürd
Zylinderstifte mit Innengewinde, DIN 7979 D/ISO 8735 A, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Zylinderstifte mit Innengewinde, DIN 7979 D/ISO 8735 A, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Zylinderstift aus durchgehärtetem Stahl (Form D) mit Innengewinde.

Suchergebnis fürd
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindefurchende Sechskantschrauben DIN 7500 D, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf ähnlich DIN 933.

Suchergebnis fürd
Nagelstreifen mit D-Kopf, NP34, glatt, Stahl, blank | Streifennägel
angesehen
Gekauft
Nagelstreifen mit D-Kopf, NP34, glatt, Stahl, blank

Paslode | Streifennägel

Papiergebundene Streifennägel, in einem Winkel von 34°, mit D-Kopf und Glattschaft.

Suchergebnis fürd
Nagelstreifen H-Plus mit D-Kopf, NP34, glatt, Stahl, blank | Streifennägel
angesehen
Gekauft
Nagelstreifen H-Plus mit D-Kopf, NP34, glatt, Stahl, blank

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Streifennägel

Papiergebundene Streifennägel, in einem Winkel von 34°, mit D-Kopf und Glattschaft.

Suchergebnis fürd
Nagelstreifen H-Plus mit D-Kopf, NP34, Ringnut, Stahl, blank | Streifennägel
angesehen
Gekauft
Nagelstreifen H-Plus mit D-Kopf, NP34, Ringnut, Stahl, blank

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Streifennägel

Papiergebundene Streifennägel, in einem Winkel von 34°, mit D-Kopf und Rillenschaft.

Suchergebnis fürd
Sicherungsringe SEEGER® für Wellen, DIN 471, A, Federstahl, phosphatiert | Sicherungsringe, Halteringe
angesehen
Gekauft
Sicherungsringe SEEGER® für Wellen, DIN 471, A, Federstahl, phosphatiert

Seeger | Sicherungsringe, Halteringe

Haltering für Welle aus Federstahl Regelausführung (A), zur Sicherung von Bauteilen gegen axiales Verschieben auf Wellen.

Suchergebnis fürd
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Suchergebnis fürd
Drahtseilklemme Stahl, verzinkt | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme Stahl, verzinkt

Kleinsorge | Zubehör

Seilklemme leichte Ausführung (ehemals DIN 741), zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für untergeordnete Anforderungen.

Suchergebnis fürd
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 12.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Stahl 12.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd
Passfedern DIN 6885 A, Edelstahl A5 | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Passfedern DIN 6885 A, Edelstahl A5

Stifte, Splinte, Keile

Rundstirnige Passfedern (Form A) werden normalerweise eingesetzt, um das Drehmoment von der Welle auf die Nabe zu übertragen.

Suchergebnis fürd
Linsenschrauben mit TX, ISO 14583, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit TX, ISO 14583, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Suchergebnis fürd
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 6/8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 6/8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürd
Passfedern DIN 6885 A, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Passfedern DIN 6885 A, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Rundstirnige Passfedern (Form A) werden normalerweise eingesetzt, um das Drehmoment von der Welle auf die Nabe zu übertragen.

Suchergebnis fürd
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürd
1-20 von 184 Produkten