Menu

11 Ergebnisse für „Keilsicherungsscheiben“

Keilsicherungsscheiben: das Original Ratgeber

Um dem entgegenzuwirken, hat Nord-Lock die original Nord-Lock-Keilsicherungsscheibe nach DIN 25 201 entwickelt. (...) Sobald die Schraube mit der Keilsicherungsscheibe angezogen ist, wird durch die Geometrie der Keilflächen ein Lösen der Schraube verhindert. (...) X-Series-Keilsicherungsfederscheiben  Neben den original Keilsicherungsscheiben hat Nord-Lock auch die X-Series-Keilsicherungsfederscheiben für noch mehr Sicherheit bei extremen Belastungen entwickelt.

Wie bleibt die Restklemmkraft FK positiv? FAQ

Je nach Berechnungsfall oder Bauteilauslastung kann durch Erhöhung der Vorspannkraft FV (über das Anziehdrehmoment MA), durch Losdrehsicherungen (Keilsicherungsscheiben, Unterkopfverzahnungen) oder Klebstoffe im Gewinde die Restklemmkraft verbessert werden.

Welche wirksamen Sicherungsscheiben verhindern das Lösen von Schraubverbindungen? FAQ

Als sichere Scheiben gelten Keilsicherungsscheiben oder Scheiben mit beidseitig radialen Verzahnungen bzw.

Verbessern Sie die Kraftübertragung Ratgeber

Hier finden Sie Keilsicherungsscheiben, Fächerscheiben, runde und eckige Scheiben und vieles mehr – damit verfügen Sie für jedes Projekt stets über die geeignete Scheibe.

Qualität und Rückverfolgbarkeit Ratgeber

Nach höchsten Qualitätsstandards werden die Nord-Lock-Keilsicherungsscheiben produziert, getestet und lasermarkiert. (...) Getestet und geprüft werden die Keilsicherungsscheiben unter Extrembedingungen mit anschließender Zulassung von unabhängigen Zertifizierungsstellen und Instituten.

Flanschmutter mit Sperrverzahnung (SER) auf der Flanschseite Ratgeber

Somit zählt die Flanschmutter mit Sperrverzahnung neben den Keilsicherungsscheiben oder den Sperrzahnscheiben zur Klasse der „Losdrehsicherungen“.

Nord-Lock – Sichere Schraubenverbindungen Ratgeber

Die 1982 gegründete Nord-Lock Group zählt zu den Weltmarktführern im Bereich Verschraubungslösungen, und das aus gutem Grund: Die original Nord-Lock-Keilsicherungsscheiben sind in einer Vielzahl an Abmessungen und Materialien erhältlich und unterliegen strengsten Prüfverfahren.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Muttern mit Klemmteil DIN980 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN982 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN985 im Online-Shop Sicherungs-Hutmuttern mit Klemmteil DIN986 im Online-Shop Gewindefurchende Schrauben DIN7500 im Online-Shop Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 932, niedrigfest zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 262, mittel-/hochfest zum Produkt Losdrehsicherungen Zu den Losdrehsicherungen zählen jene Sicherungselemente bei denen nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von min. 80% in der Schraubverbindung erhalten bleibt. Zu dieser Art von Sicherung gehören: Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN6923, DIN6926 Sechskantschrauben mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN1665 Keilsicherungsscheiben bzw.  (...) Keilsicherungsfederscheibe Nord-Lock im Online-Shop Sperrkantscheiben NSK von Tecktrup im Online-Shop Der Haberkorn Experte Wolfgang Drexel Sortimentsmanager Der Haberkorn Experte Wolfgang Drexel Sortimentsmanager „Die richtige Sicherung ist wichtig – den Anforderungen und Gegebenheiten entsprechend.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Info Verbindungselemente – Nord-Lock Keilsicherungsscheiben Jetzt anzeigen Umstellung DIN auf ISO Übersicht – Verbindungselemente Jetzt anzeigen Zum Download Center

Verschiedene Arten von Schraubsicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Zu dieser Art von Sicherung gehören Flanschmuttern DIN 6923, Keilsicherungsscheiben und Scheiben mit beidseitiger Verzahnung als mechanische Sicherungselemente, sowie die chemischen Schraubsicherungen.

Stahlbau Norm EN 1090-2 Ratgeber

Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen zum Produkt Dynamisch beanspruchte Bauteile Wenn in der Stahlkonstruktion dynamische Bewegungen auftreten und die Verbindung gegen spontanes Loslösen gesichert werden muss, haben wir eine Lösung für Sie parat.

1-10 von 10 Inhalten