Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Die Stützhülse aus Messing (Ms) dient zur Verstärkung von dünnwandigen und/oder weichen Rohren sowie Kunststoffrohren.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Standard-Schlauchtülle und internationalem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisch...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Sicherheits-Industrie-Schnellverschlusskupplung DN 7,8 mit beschichtetem Außengewinde der Serie ESIK mit Entriegelungssicherung, einseitig absperrend.
CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Klemmringverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Außengewinde und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler und extrem stauchbarer Spiralschlauch aus kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe mit dazwischen eingebetteter Federstahldrahtspirale. Geeignet als Saug- und Gebläseschlauch.
Riegler | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie R16K mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung DN 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,8 mit einem Außengewinde.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Sicherheits-Industrie-Stecknippel DN 7,8 mit beschichtetem Außengewinde der Serie ESIK mit Steckkodierung, einseitig absperrend.
Förderschläuche, Druckschläuche
Flexibler, abriebfester PU-Druckschlauch für Flüssigkeiten, Gase und abrasive Feststoffe in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Stecknippel mit Schlauchtülle für ein- oder beidseitig absperrende Standard-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305, DN 7,2, zur Förderung verschiedenster Medien bei erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften.
Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...
Halterungsschellen, Rohrschellen
Rohr- bzw. Halterungs-Schellen werden zur Befestigung von Rohren, Schläuchen und Kabeln eingesetzt. Die Gummi-Ummantelung dient der Übertragung von Schwingungen, dem Schutz vor Verkratzung und der Isolierung.
Trelleborg | Druckschläuche, Saugschläuche
Flexibler, leichter Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, konzipiert für den Einsatz an Robotern in der Automobilindustrie zur pneumatischen und hydraulischen Druckförderung. Eingesetzt mit Steck-Armaturen bei einem max. Betriebsdruck von 16 bar. Nicht geeignet für die Druckimpuls...
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubung aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre, mit kegeligem Rohrgewinde.
PTFE-Schläuche, PVDF-Schläuche
Glatter PTFE-Schlauch mit Edelstahlspirale vulkanisiertem EPDM und Edelstahldrahtumflechtung mit hoher Zugfestigkeit.
Serto | Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen
Klemmring aus Messing (Ms), passend für metrische Rohre.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!