Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 07HE. Einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit zylindrischem Außengewinde (BSPP) aus Edelstahl und mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 07HE. Einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit einer Schlauchtülle aus Edelstahl für den Schlauchanschluss mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Leichter, flexibler und schwer entflammbarer Flugzeugtankschlauch gemäß ISO 1825 (ehemals EN 1361), geeignet für die Betankung von Flugzeugen und Helikoptern mit Flugmotoren- und Düsentreibstoffen, Enteisungsflüssigkeiten und Ölen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche
Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putzen, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 07. Einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit einer Schlauchtülle für den Schlauchanschluss mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch zum Einsatz in Ex-Zonen.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.
Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche
Hochwertiger Sandstrahlschlauch mit extrem hoher Lebensdauer durch hoch abriebfeste Seele, für die Förderung hochabrasiver Medien.
Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.
Förderschläuche, Druckschläuche
Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 0,7 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!