Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Robuste Stahlfederisolatoren für geringe Einbauhöhen werden hauptsächlich zur Lagerung von Maschinen oder Geräte eingesetzt.
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Aufhängeelement an Decken besteht aus einem Federelement und einem Stahlgehäuse mit Anschluss-Gewindemutter für Gewindestangen.
Sicherungsbleche, Sicherungsbügel
Einfaches, zuverlässige Elemente zur Sicherung von kleineren Nutmuttern. Sicherungsblech nach DIN 5406 verfügt über einen inneren Lappen um in die Nut der Spannhülse oder Welle zu greifen, der äußere Lappen sichert die Nutmutter.
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Robuste Stahlfederisolatoren für geringe Einbauhöhen werden hauptsächlich zur Lagerung von Maschinen oder Geräte eingesetzt.
Mit Hilfe von Nutmuttern nach DIN 981, auch Wellenmutter genannt, werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. In den gleichmäßig verteilten Nuten können Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden. Gegen selbsttätiges Lösen der Nutmutter werden diese mit Sicherungsblech od...
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Aufhängeelement an Decken besteht aus einem Federelement und einem offenen Stahlgehäuse mit Anschluss-Gewindemutter für Gewindestangen.
Der innen dichtende Nilos-Ring JV ist eine robuste und verschleißarme Metalldichtung für Wälzlager. Der richtige NILOS Ring an der richtigen Stelle sorgt für Kostensenkungen sowie Verbesserung der Konstruktion, bei korrektem Einbau.
Dieses viereckige Flanschlagergehäuse ist für durchgehende Wellen oder auch für Lagerungen an Wellenenden vorgesehen. Des Weiteren gibt es zwei unterschiedliche Gehäusebreiten, die je nach Lagerbreite gewählt werden. Durch den Flansch senkrecht zur Wellenachse ist dieses Gehäuse
Geradverzahntes Stirnzahnrad (M2,5) aus rostfreiem Stahl, mit einseitiger Nabe. Durch angepassten Radabstand zweier oder mehrerer gepaarter Zahnräder greifen die Zähne ineinander und übertragen die Drehbewegung.
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Dreieckige, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die e...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Quadratische, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die eint...
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635, ist für höchste Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwerste Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenr...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!