Sandstrahlschläuche werden in der Bauindustrie hauptsächlich zum Sand- und Schrottstrahlen zum Beispiel mit Stahlkies, Korund, Glas oder zur Reinigung von harten Oberflächen aus Stein, Beton oder Metall verwendet, aber auch zum Fördern von Nass- und Trockenbeton sowie Zement.
Sie ist jene Belastung, unter der der Werkstoff (unter Test-Laborbedingungen) keine Ermüdung aufweist – gemessen an einer größeren Zahl gleichartiger Wälzlager, die unter gleichen Bedingungen getestet werden.
Hydraulikkupplungen aus Stahl: Sie verfügen über eine hohe Oberflächenhärte und sind nach einer Oberflächenbehandlung korrosionsbeständig. (...) Hydraulikkupplungen aus Edelstahl: Sie sind sehr korrosionsbeständig und hart, allerdings sind sie nur bedingt magnetisch.
Der Spiralschutz ist eine gängige Art des Schlauchschutzes, die aus Hartplastik oder einem metallischen Material besteht und in Spiralform um den Schlauch gewickelt ist.
Die robusten Zangen sind so konzipiert, dass sie den harten Bedingungen des Schweißbetriebs standhalten und dem Schweißer oder der Schweißerin helfen, Aufgaben effizient und sicher auszuführen.
Die Auswahl kann je nach Kundenwunsch und Bedürfnissen individuell angepasst werden.Gitterroste können dank ihrer robusten Machart lange genutzt werden.
Da das Material auch bei Temperaturen von bis zu +600 °C seine Härte behält, ist mit HSS gegenüber einem gewöhnlichen Werkzeugstahl eine drei- bis viermal höhere Schnittgeschwindigkeit möglich.
freier Gestaltungsspielraum im Rahmen der technischen Möglichkeiten Auswahl des am besten geeigneten Elastomers und Härtegrades moderate Abnahmemengen speziell bei TPE unkomplizierte Abwicklung auf Wunsch mit Bemusterung vor der Serienproduktion Sie sagen uns, was Sie gerne hätten Im ersten Schritt geben Sie uns Bescheid, was ihr Bedarf ist. (...) Einzigartige Anwendungen brauchen spezielle Lösungen individuelle Lösung für Ihre Anwendung große Auswahl an Werkstoffen Voll-Elastomere, Elastomer-Schaum, TPE, Metalleinlagen und Kombinationen unterschiedliche Härtegrade Zitat „Nahezu jede Anwendung hat ihre charakteristischen Eigenschaften.