Menu

Linearführungsrolle INA Baureihe LFR5

von Schaeffler   |   mehr Laufrollenführungen

Drucken
Profil-Laufrolle LFR ist ein zweireihiges Schrägkugellager, besteht aus profiliertem Außenring mit gotischer Laufrille und wird zur Führung von Laufwagen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • für geräuscharme Aufgaben, hohe Geschwindigkeiten, lange Verschiebewege in Handlingsystemen
  • für beidseitig axiale Lasten und hohe radiale Kräfte

Vorteile/Ausführungen
  • Lager mit beidseitiger Spaltdichtung
Deckscheiben aus Metall
Gebrauchsdauer befettet
nicht radial vorgespannt
niedrige Reibung
einzusetzen bei geringer Verschmutzung
  • Lager mit beidseitiger Lippendichtung 2RS
Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk NBR
Gebrauchsdauer befettet
axial vorgespannt
einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtwirkung
und bei starker Verschmutzung
  • Lager mit beidseitiger Lippendichtung 2RSR
Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk NBR
Gebrauchsdauer befettet
radial vorgespannt
einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtwirkung
und bei starker Verschmutzung
  • profilierter Außenring
gotische Laufrille
verstärkter Außenring
2-Punktkontakt in der Kontaktzone zur Laufbahn
Druckwinkel beträgt max. 30°
  • Innenring
zwei Kugelkränze mit Käfigen
≥52 mm Schmierbohrung
  • ohne Füllnut
 

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.Zusatz
2RSbeidseitige Lippendichtung
 2RSR, NPPbeidseitige Lippendichtung
 2Zbeidseitige Spaltdichtung
 RBInnen- und Außenring aus korrosionsarmen Stahl
haben beidseitige Lippendichtung
 HLJ, HLCUrsprungsland

Material
  • Käfig
Kunststoff
  • Innen- und Außenring
Wälzlagerstahl 100Cr6

Downloads