Menu

5 Ergebnisse für „Quad-Power® 4“

Gates-Keilriemen Ratgeber

Dadurch werden beim Quad-Power® 4 Einlaufphasen und Nachspannungen umgangen. (...) Zusätzlich ist der Quad-Power® 4 resistent gegen Öle und dadurch sehr vielfältig einsetzbar. (...) Jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen.

Wartung und Überprüfung der Riemenspannung Ratgeber

Beim Quad-Power® 4 beispielsweise findet kein erheblicher Spannungsverlust statt. (...) Sichtprüfungen sollten jedenfalls in einem Intervall von 2 bis 4 Wochen stattfinden.

Bauformen, Normen und Leistungsklassen von Keilriemen Ratgeber

Hier ein Überblick über die Einordnung der Riemenmarken unserer Top-Hersteller Gates und Optibelt zu den Leistungsklassen: Leistungsklasse von Schmalkeilriemen Hersteller Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch Gates Delta Narrow Super HC (MN) Quadpower 4 Predator Optibelt Optibelt SK Red Power 3 Super XE- Power pro Blue Power II Keilriemen der unteren Leistungsklasse wie der Gates-Delta-Narrow bzw.

Energieeffizienz durch den richtigen Einsatz von Maschinenelementen Ratgeber

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPZ zum Produkt Austausch von Keilriemen durch Hochleistungskeilriemen Hochleistungskeilriemen haben einen höheren Wirkungsgrad als Standardnormriermen, wodurch zum einen Energie gespart und zum anderen Kosten reduziert werden können. (...) Hochleistungsschmalkeilriemen Red Power Hochleistungsschmalkeilriemen Quad-Power® Pendelrollenlager FAG Baureihe 213 zum Produkt Einsatz von X-Life – den energieeffizienteren Wälzlagern Die Leistungsdaten der X-life-Lager von FAG und INA wurden gegenüber dem bisherigen Standard deutlich verbessert, wodurch eine höhere dynamische Tragzahl Cr, eine höhere statische Tragzahl C0 sowie erhöhte Grenzdrehzahlen erreicht werden.

1-4 von 4 Inhalten