Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für korrosionsbeständige JWIS®-b.triton-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Doppelglied für korrosionsbeständige JWIS®-b.triton-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Außenglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, verwendbar als gerades Verschlussglied für Reparaturen oder zur Herstellung endloser Ketten.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Hohlbolzenkette ELITE® mit Bolzen, Buchsen und Schonrollen, ähnlich aufgebaut wie Norm-Rollenkette nach ISO 606 BS/DIN 8187, passt deshalb meistens auf dieselben Kettenräder.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte b.triton-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus Carbonstahl mit spezieller Zink-Flake-Beschichtung, zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für herausfordernde Anwendungen wie in hochkorrosiven Umgebungen oder bei strengen Reinigungsvorschr...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, einseitig mit schmalen Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie einer Bohrung (M1), an jedem Außenglied (2 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, einseitig mit schmalen Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie einer Bohrung (M1), an jedem Kettenglied (1 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, einseitig mit breiten Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie zwei Bohrungen (M2), an jedem Außenglied (2 x p).
Völlig geschlossene TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln sowie Super-Longlife-Bolzen (SL), für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstüc...
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, beidseitig mit schmalen Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie einer Bohrung (MK1), an jedem Außenglied (2 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, beidseitig mit schmalen Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie einer Bohrung (MK1), an jedem Kettenglied (1 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, beidseitig mit breiten Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie zwei Bohrungen (MK2), an jedem Außenglied (2 x p).
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Niro-Rollenkette Economy mit geraden Laschen (GL) aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!