Menu

15 Ergebnisse für „Schraube Sechskant“

Was hat sich bei der Umstellung von DIN auf ISO bei Sechskantschrauben verändert? FAQ

Bei der Umstellung von DIN 933 auf ISO 4017 (Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf) und von DIN 931 auf ISO 4014 (Sechskantschrauben mit Schaft) hat sich konstruktiv (maßlich) nur in Einzelfällen die Schlüsselweite (SW) verändert.

Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt® Ratgeber

Die Dübel werden mit Sechskantschrauben geliefert. Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen.

Welche Schraubenantriebe gibt es? FAQ

Bei Außenantrieben wird das Werkzeug zur Vorspannkrafteinleitung am Kopfdurchmesser außen angesetzt (Beispiel: Sechskantschrauben).

Auflageflächen vergrößern Ratgeber

Es wird zwischen Sechskantschrauben mit Flansch und Linsenkopfschrauben mit Flansch unterschieden.

Durchmesser und Länge bei Schrauben Ratgeber

Hier zwei Beispiele: Sechskantschraube ISO 4017 M8x50 Blechschraube ISO 14585 4,2x19Der Durchmesser und die Länge sind besonders wichtige Werte bei der Auswahl der richtigen Schrauben.

Wie wird eine Schraube gemessen? FAQ

Dabei ist zu beachten, dass bei Schrauben, bei denen der Kopf auf den Bauteilen aufliegt, die Länge OHNE Kopf angegeben wird (Beispiel Sechskantschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsenkopfschrauben usw.).

Ringschlüssel/Doppelringschlüssel und ihre verschiedenen Einsatzmöglichkeiten Ratgeber

Der Ringschlüssel kann bei Vier- und Sechskantschrauben zur Anwendung kommen.

Maul-/Gabelschlüssel und Doppelmaulschlüssel Ratgeber

Mit dem Gabelschlüssel können Vierkant- oder Sechskantschrauben und -muttern gedreht werden.

Welche Senker gibt es? Ratgeber

Forstnerbohrer/Kunstbohrer Für das Versenken von Zylinderschrauben, Sechskantschrauben und Muttern wird in Holz und Kunststoff ein Forstnerbohrer oder Kunstbohrer eingesetzt.

Verbindungselemente, Schrauben Ratgeber

Verbindungselemente und Schrauben – Highlights Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt zum Produkt Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau Mit der Stahlbauverordnung EN 1090-2 werden Verbindungselemente in folgende Verbindungsarten unterteilt. 

Die unterschiedlichen Schraubenköpfe Ratgeber

Sechskantschrauben Dieser Schraubenkopf ermöglicht eine hochfeste Verbindung, da die Kraft vom Werkzeug optimal auf die Schraube übertragen wird.

Schraubwerkzeuge für unterschiedliche Anwendungen Ratgeber

Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel sind die Klassiker für das Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben.

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Zu dieser Art von Sicherung gehören: Sechskantmuttern mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN6923, DIN6926 Sechskantschrauben mit Flansch und Unterkopf-Verzahnung DIN1665 Keilsicherungsscheiben bzw. 

1-13 von 13 Inhalten