Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Grundplatte für Rohrschellen.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Grundplatte für Rohrschellen.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
30°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Komplettschelle nach DIN 3015-2, empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen. Schellenkörper bestehend aus zwei Hälften mit gerippter Innenfläche und Vorspannung.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzmatte in schwerer Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches einseitig besonders dick mit einem speziellen, roten Eisenoxid-Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist. Flüssigmetallspritzer werden sofort abgewiesen, sodass es nur zu einem geri...
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Grundplatte für Rohrschellen.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzband, schützt Schläuche und Leitungen gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken und kurzzeitige Flammeinwirkung. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Dreifach-Schlauchtrommel zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für thermoplastisch verschweißte Dreifachschläuche (Thermoplast EX 3).
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!