Menu

25 Ergebnisse für „PE“

Warum wird für Wasserversorgungs- und Hausanschlussleitungen das Material Polyethylen verwendet? FAQ

PE (Polyethylen) ist wegen der positiven Eigenschaften der meistverwendete Werkstoff für Gas- und Trinkwasserleitungen. PE weist eine gute Kältebeständigkeit, gute Gleiteigenschaften und eine gute chemische Beständigkeit auf.

Trittschalldämmung in Fußböden Ratgeber

Unsere Dämmunterlagen wie die PE-Schaumdämmbahn oder die PE-Parkettunterlage sind auch für Räume mit Bodenheizung geeignet und gleichen außerdem Unebenheiten des Bodens aus.Geeignete Dämmmatten unter dem Estrich sowie die Verwendung von PE-Folien reduzieren den Trittschall.

Wie Sie die optimale Abdeckplane für Ihre Anwendung finden Ratgeber

Sie können jedoch aus unterschiedlichen Materialien wie PVC oder PE bestehen und sind somit für verschiedene Anwendungen geeignet. In diesem Ratgeber erfahren Sie, was die Unterschiede zwischen PVC- und PE-Planen sind und wie Sie die passende Abdeckplane finden.

Welcher EN entsprechen PE-Druckrohre? FAQ

PE-Druckrohre sind nach der EN 12201 geprüft. Die EN 12201 legt die allgemeinen Anforderungen an erdverlegte oder oberirdisch verlegte Druckrohrleitungssysteme (Haupt- und Anschlussleitungen) aus Polyethylen (PE) fest, die für den Transport von Trinkwasser einschließlich des zur Aufbereitung vorgesehenen Rohwassers, für Entwässerungs- und Abwasserdruckleitungen, Unterdruckentwässerungssysteme sowie für den Transport von Brauchwasser vorgesehen sind.

Wo werden PE-Druckrohre eingesetzt? FAQ

PE-Druckrohre werden für Wasserversorgungs- und Hausanschlussleitungen verwendet.

Ist Baufolie wasserdicht? FAQ

PE-Folie, auch Baufolie oder Flachfolie genannt, ist wasserdicht und zeichnet sich durch hohe Robustheit aus.

Bei welchen Temperaturen können Kettenführungen eingesetzt werden? FAQ

Das PE aus dem die Kettenführungsprofile gefertigt sind ist bis zu einer maximalen Temperatur von +60 °C (kurzzeitig +80 °C) einsetzbar.

Welchen Reibbeiwert haben Stützschienen? FAQ

Der Wert der Gleitreibung zwischen dem PU des Zahnriemens und dem Polyethylen PE, aus dem die Stützschiene gefertigt ist, beträgt µ ≈ 0,3.

Welchen Reibbeiwert haben Stützschienen? FAQ

Der Wert der Gleitreibung zwischen dem PU des Zahnriemens und dem Polyethylen PE, aus dem die Stützschiene gefertigt ist, beträgt µ ≈ 0,3.

Aus welchem Material bestehen die Kettenführungen? FAQ

Die Standard-Kettenführungen bestehen aus einem Polyethylen-Regenerat (PE-Regenerat) in grüner Farbe. 

Was ist eine Baufolie? FAQ

Eine Baufolie ist eine Folie aus Polyethylen, kurz PE. Wie der Name bereits andeutet, werden Baufolien hauptsächlich für Abdeckungen im Baubereich verwendet.

PVC- und PE-Planen für unterschiedliche Anwendungen Ratgeber

PE-Baufolien oder -Planen bestehen aus Polyethylen – einem Kunststoff mit niedriger Dichte, aber im Verhältnis hoher Reißfestigkeit; die Reißfestigkeit ist jedoch nicht mit der der PVC-Plane zu vergleichen. PE-Planen sind besonders leicht und eignen sich hervorragend für temporäre Abdeckungen.

Was sind Thermoplast-Helme? FAQ

Arbeitshelme und Bauhelme aus PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF oder HDPE werden als Thermoplast-Helme bezeichnet.

Fugen ordnungsgemäß abdichten und hinterfüllen Ratgeber

Das hat zur Folge, dass die Dichtmasse nur an den Fugenflanken haftet und der Materialeinsatz bei den eingesetzten Dichtstoffen aufgrund der verringerten Fugentiefe stark reduziert wird.Hinterfüllschnüre aus PE begrenzen Fugen in der Tiefe, was den Materialeinsatz verringert.

Die verschiedenen Arten von Wasserschläuchen Ratgeber

PE-Druckrohre: Diese Variante der Wasserschläuche wird üblicherweise für Wasserleitungssysteme eingesetzt.

Luftschläuche bei Haberkorn Ratgeber

Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung: Druckluftschläuche aus PVC Pneumatikschläuche aus PE, PA, PU, PVC oder PTFE Pressluftschläuche aus Gummi, flach aufrollbar oder formstabil, in schwarzer oder gelber Farbe zur besseren Sichtbarkeit Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik.

Für jede Anwendung der richtige Wasserschlauch Ratgeber

Saug- und Druckschlauch für die Industrie über PE-Druckrohre für Wasserleitungssysteme und Flachschläuche wie Feuerwehrschläuche oder Bauschläuche bis hin zu Kanalspülschläuchen.

Welche Materialunterschiede gibt es bei Einweghandschuhen? FAQ

Polyethylen: PE-Handschuhe sind kostengünstig und der ideale Schutz für kurzfristige Schmutzarbeiten.

Thermoplasthelme vs. Duroplasthelme Ratgeber

Anhand der Materialkennzeichnungen PE, PC, PA, ABS, PP-GF, PC-GF oder HDPE sind Thermoplasthelme einfach zu erkennen.

Zuschnitt von Kunststoff-Halbzeugen nach Maß Produktservices

Unser Lager umfasst ein großes Spektrum an Abmessungen der folgenden Kunststoffe: Polyethylen (PE) Polypropylen (PP) Polyvinylchlorid (PVC) Polyamid (PA) Polyoxymethylen (POM) Polycarbonat (PC) Polymethylmethacrylat (PMMA, auch Acrylglas) Polytetrafluorethylen (PTFE) PEEK Zitat „Kleinmengen oder schnell benötigte Teilmengen vorab können wir im Regelfall am selben Tag fertigstellen und liefern.

1-20 von 23 Inhalten