Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser mit hydrophobiertem Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in Jeans-Optik und hydrophobiertem Nubukleder. Mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus einer Mischung aus Textilmaterial und Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeig...
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter, modischer Halbschuh aus Rindsleder im Vintage-Design. Mit hautfreundlichem Textilfutter, Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Damensicherheitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in modischem Jeans-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Damen-Sicherheitshalbschuh im Vintage-Design, aus Rindsleder mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichte, strapazierfähige Arbeitssandale der Serie TRAINERS, aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Al...
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Cofra | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Leder mit Zehenschutzkappe aus Aluminium und nicht metallischem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Cofra | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Gewebe und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus weichem, synthetischem Obermaterial und klimaregulierendem Textilfutter mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Dieser Schuh ist mit der Biomex Protection Schaftmanschette ausgestattet, diese stabilisiert das Sprunggelenk in seiner natürl...
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher, ESD-gerechter Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Cofra | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem Microtech® mit Staublasche, Aluminium-Zehenschutzkappe und nicht metallischer Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Abeba | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Moderner Sicherheitsschuh aus kratzfestem, wasserabweisendem Funktionsleder, mit Schnürung im Ristbereich, nach EN ISO 20345:2011 S2, SRC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!