DN 25 = keine Kategorie ab DN 50 bis einschl. DN 125 PN 25 = Kategorie II ab DN 150 PN 25 = Kategorie III 2. (...) DN 125: bis 16 bar Betriebsdruck = keine Kategorie DN 150: bis 13,3 bar Betriebsdruck = keine Kategorie, 13,4–16 bar Betriebsdruck = Kategorie II DN 200: bis 10 bar Betriebsdruck = keine Kategorie, 10,1–16 bar Betriebsdruck = Kategorie II 3. (...) Das bedeuten die Kategorien der Druckgeräterichtlinie keine Kategorie Kategorie I Kategorie II Kategorie III Diese Schlauchleitungen müssen nur guter Ingenieurpraxis (SEP) entsprechen.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/auf-neuestem-stand-bei-gesetzen-und-normen-fuer-schlaeuche
Nach der Arbeitsplatzevaluierung ist auch klar, ob Handschuhe der Schutzkategorie I, II oder III zum Einsatz kommen müssen. (...) Werden die Handschuhe beispielsweise in nassen Umgebungen oder sehr lange getragen, kommen sie in heißen oder kalten Umgebungen zum Einsatz oder ist für die Ausführung der Arbeit erhöhtes Tastgefühl notwendig? Tragekomfort: Damit die Trägerin oder der Träger trotz Handschuhen effizient arbeiten können und auch die Sicherheit gewährleistet ist, ist es wichtig, dass Sicherheitshandschuhe gut sitzen, nicht drücken, zu eng sind oder verrutschen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5451
Produkte, die mit diesem Label gekennzeichnet sind, erfüllen nachprüfbare Standards in den Kategorien Material, Herstellung, Nutzung oder Entsorgung und sind in mindestens einer Kategorie besser als Standardprodukte. Mehr zur Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Produkt im Fokus Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen Der mit Nitrilschaum beschichtete Handschuh von H-Plus bietet ein hervorragendes Tastgefühl, sehr gute Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Der Nylon/Spandex-Feinstrickhandschuh besitzt die Schutzkategorie II. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Seit Jahrzehnten setzen wir auch im Arbeitsschutz auf Qualitätsprodukte.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz