Für nahezu jede Anwendung gibt es spezielle Schläuche und Armaturen. Falsch gewählte Schlauchleitungskomponenten oder die unsachgemäße Montage, Handhabung und Instandhaltung führen zu vorzeitigen Schäden und zum Ausfall – oft mit großer Gefährdung von Gesundheit und Umwelt. Die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie die Erfüllung nationaler und internationaler Vorschriften sind dabei für uns selbstverständlich und werden durch befähigte Personen in der Werkstatt und geprüfte Fachberater und Facharbeiterinnen in den Verkaufsteams sichergestellt.
Einbindung von sämtlichen im Shop angeführten Schläuchen und Armaturen sowie Sonderanfertigungen
Assembling nach internen Fertigungsrichtlinien mit Halbschalen, Schneckengewinde- und Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Draht und viele mehr
Beratung durch speziell geschulte Facharbeiter und Facharbeiterinnnen und befähigte Personen
fertige Schlauchleitung einbaufertig aus einer Hand – Zusatzservices wie Druck- und Leitfähigkeitsprüfung auf Wunsch
Ausstellung von Prüfbescheinigungen auf Anfrage
Ihre Anfrage an unsere Experten und Expertinnen
Lassen Sie sich von den Experten und Expertinnen bei Haberkorn beraten und besprechen Sie gemeinsam das weitere Vorgehen.
Nennung Ihrer Wünsche
Im nächsten Schritt nennen Sie uns das benötigte Medium, Druck, Temperatur, Dimension und die gewünschten Schlauchlängen und Anschlüssen.
Das passende Angebot
Nach Absprache erhalten Sie von uns ein passendes Angebot.
Fertigung in unserer Fachwerkstätte
Die von Ihnen gewünschten Schlauchleitungen werden in den Fachwerkstätten von unseren Spezialisten und Spezialistinnen angefertigt.
Lieferung
Im letzten Schritt liefern wir Ihnen die passende Schlauchleitung.
Eigenes Servicecenter für Schlauchmontagen und -prüfungen
In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter fertigen und prüfen wir für Sie unter anderem die folgenden Schlauchleitungsarten:
Dampfschlauchleitungen nach DIN EN ISO 6134
Chemieschlauchleitungen nach EN 12115
Mörtelförderschlauchleitungen
Feuerwehrschlauchleitungen nach ÖNORM und DIN
Schlauchaufroller mit entsprechenden Schlauchleitungen
Unsere Leistung umfasst
Einbindung von sämtlichen im Katalog angeführten Schläuchen und Armaturen sowie Sonderanfertigungen
Erstprüfung
Prüfung der Schlauchleitung inklusive Anbringung der Prüfbänder bei Schlauchleitungen nach gültigen Normen
Wiederholungsprüfung
Wiederkehrende Prüfung und Erneuerung des Prüfbandes nach gültigen Normen
Prüfverfahren
mehrfache Druckprüfung mit kontinuierlich angehobenem, mindestens 1,5-fachem Betriebsdruck
Prüfmedium
Wasser bei Umgebungstemperatur (ca. 20 °C)
Was wird geprüft?
Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit
optische Sichtprüfung der Schlauch-Außenschicht (Kontrolle auf Risse, Blasen, Verformungen, Abrieb- oder Knickstellen)
Ausleuchtung und Sichtprüfung der Schlauchseele (soweit möglich)
Prüfung der Anschlüsse (einschließlich Gewinde, auch auf möglichen Korrosionsbefall)
Prüfung der Dichtungen bzw. Dichtflächen
Prüfung der Einbindung bzw. Sitz der Armaturen
Dokumentation der Prüfergebnisse (nach DIN EN 10204)
Anbringung der Prüfbänder (optional bei Schlauchleitungen nach EN/DIN)
Bitte beachten Sie, dass wir bereits im Einsatz befindliche Schlauchleitungen nur frei von Durchflussmedien und Kontaminierung zur Überprüfung nehmen.
Zitat
„Durch die Möglichkeit, bei Haberkorn fixfertige Schlauchleitungen zu beziehen, bekommen Sie sofort einsetzbare, fachmännisch montierte Komponenten geliefert und brauchen sich nicht selbst um Montage und Montagematerial zu kümmern.“
- Georg Kirschner, Sortimentsmanager Industrieschläuche und Armaturen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!