Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix HX6 10W-40

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix HX6 10W-40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten Verschleißschutz unter anspruchsvollen, alltäglichen Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorlebensdauer.
Einsatzbereich
  • für Benzin- und Dieselmotoren (ohne Partikelfilter) sowie Gasmotoren
  • für Fahrzeuge, die mit Biodiesel- und Benzin-Ethanol-Gemischen betrieben werden

Vorteile/Ausführungen
  • Verwendung synthetischer und mineralölbasierter Grundöle
  • besitzt gute Tieftemperatureigenschaften für ein besseres Fließverhalten und ein schnelleres Erreichen der Betriebstemperatur
  • ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und verdampfungsarme Ölformulierung

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
864 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
227 °C
  • Pourpoint
–39 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
95,5 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
14,2 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA A3/B3
  • ACEA A3/B4
  • API SN
  • MB-Freigabe 229.3
  • Renault RN 0700
  • VW 501.01
  • VW 505.00

Downloads

Für Sie interessant

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Shell-EcoPack-Ölregal, stehend | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Shell-EcoPack-Ölregal, stehend

Shell Dazu passt

Das Shell-EcoPack-Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack-Kanister auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept,

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SP 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SP 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra SP 0W-20 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Abverkauf
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 ist ein zukunftsweisendes, besonders niedrigviskoses, vollsynthetisches Motoröl, welches auf der innovativen Shell PurePlus Technology basiert, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Es ist mit der aktiven Reinigungstechnol...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Maserati 5W-40 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell verhindert leistungsmindernde Ablagerungen und Verschleiß vom Motor. Das Motoröl erfüllt die hohen Anforderungen von Maserati und kann f...

Abverkauf
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 10W-60

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Racing 5W-40 mit der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 10W-60 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Racing 10W-60 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches die patentierte Shell PurePlus Technology nutzt, sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 0W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 0W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra 0W-40 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra 5W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra 5W-40 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX8 5W-40 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches moderne Motoren sauber hält und schützt. Es hilft dabei, schädliche Ablagerungen zu vermeiden, die zu einem Leistungsverlust führen können.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken