Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 0W-20

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix Ultra SP 0W-20 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.
Einsatzbereich
  • für moderne Benzin- und Dieselmotoren (mit Partikelfilter) sowie Gasmotoren

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundlichere Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • bietet maximalen Schutz sowohl in sehr heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie unter schwierigen Fahrverhältnissen

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
836 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
222 °C
  • Pourpoint
–54 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
42,1 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
8 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C5
  • API SP

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 ist ein zukunftsweisendes, besonders niedrigviskoses, vollsynthetisches Motoröl, welches auf der innovativen Shell PurePlus Technology basiert, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Es ist mit der aktiven Reinigungstechnol...

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Maserati 5W-40 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell verhindert leistungsmindernde Ablagerungen und Verschleiß vom Motor. Das Motoröl erfüllt die hohen Anforderungen von Maserati und kann f...

Abverkauf
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 10W-60

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Racing 5W-40 mit der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 10W-60 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra Racing 10W-60 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches die patentierte Shell PurePlus Technology nutzt, sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 0W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 0W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra 0W-40 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra 5W-30 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix Ultra 5W-40 nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX8 5W-40 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches moderne Motoren sauber hält und schützt. Es hilft dabei, schädliche Ablagerungen zu vermeiden, die zu einem Leistungsverlust führen können.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX7 5W-40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten Verschleißschutz unter anspruchsvollen Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorlebensdauer.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 10W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 10W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Shell Helix HX7 10W-40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten Verschleißschutz unter anspruchsvollen, alltäglichen Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorlebensdauer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken