Menu

Shell-EcoPack-Ölregal, stehend

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken

Das Shell-EcoPack-Ölregal ist eine smarte und einfach zu bedienende Lösung für Werkstätten, um viele verschiedene Shell Helix Motoröle im EcoPack-Kanister auf kleinster Fläche bereitzustellen und bei Bedarf schnell und sicher abzugeben. Es beruht auf einem einzigartigen Konzept, das speziell entwickelt wurde, um den immer komplexer werdenden technischen Anforderungen der Fahrzeuge und der somit größeren Motoröl-Sortenvielfalt gerecht zu werden. Das Angebot umfasst aktuell zehn verschiedene Shell Helix Motoröle, mit denen der Großteil der benötigten Freigaben und Spezifikationen abgedeckt werden kann.


Vorteile/Ausführungen
  • auf kleinster Fläche können bis zu 10 verschiedene Shell Helix Motoröle bereitgehalten werden, mit denen ein Großteil der benötigten Freigaben und Spezifikationen abgedeckt wird
  • schnelle und einfache Lösung – 5 Liter Öl können in nur 43 Sekunden abgefüllt werden
  • die kompakte Lagerung spart wertvollen Platz am Boden und in Regalen
  • weniger Verschwendung, weil das Öl bis zum letzten Tropfen aus den Kanistern abgelassen werden kann
  • einfache Füllstandüberwachung dank der transparenten Kanister
  • einfacher und rückenschonender Umgang mit den 20-Liter-Kanistern im Vergleich zu den 60-Liter-Werkstattfässern
  • integrierte und einfach entleerbare Auffangwannen
  • restentleerte Kanister können einfach flachgetreten werden, was zu einem kleineren Abfallvolumen führt

Anwendungen/Hinweise
  • Nur in Verbindung mit den speziellen Shell-EcoPack-Kanister-20-Liter-Gebinden verwendbar.

Technische Daten
  • Abmessung B x T x H: 136,3 x 41,8 x 226,0 cm

Material
  • Regal aus robustem und extrem stabilem Stahlblech
  • abnehmbare Auffangwannen
  • wiederverwendbare Messing-Ablasshähne für einen raschen, sauberen Fluss
  • handliche, nicht eichamtlich abgenommene Shell-Kannen mit Deckel und Ausgießer
  • transparente Kanister zur einfachen Füllstandkontrolle

Lieferumfang
  • 1 Ölregal mit 10 Stellplätzen
  • 10 Ablasshähne
  • 10 Ölkannen

Downloads

Für Sie interessant

Pkw-Motoröle
Ersatzteil
Shell-EcoPack- Ablasshahn | Pkw-Motoröle
angesehen
Shell-EcoPack- Ablasshahn

Shell Ersatzteil

Der Shell-EcoPack-Ablasshahn wird speziell für die Shell Helix Pkw-Motoröle in den EcoPack-Gebinden benötigt. Diese Behältnisse werden kopfüber in den Shell-EcoPack-Ölregalen platziert.

Pkw-Motoröle
Ersatzteil
Shell-EcoPack-Ölkanne | Pkw-Motoröle
angesehen
Shell-EcoPack-Ölkanne

Shell Ersatzteil

Die gelbe Shell-EcoPack-Ölkanne aus Kunststoff mit 5 Liter Fassungsvermögen wird speziell in Kombination mit den Shell-EcoPack-Ölregalen verwendet. Die Shell-EcoPack-Gebinde hängen kopfüber im Shell-EcoPack-Regal und können direkt in eine Ölkanne abgelassen werden, um das Öl dami...

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30

Shell Dazu passt

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30

Shell Dazu passt

Shell Helix HX8 ECT 5W-30 ist ein synthetisches Motoröl, welches die neueste Emissions Compatible Technology (ECT) von Shell verwendet.

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30

Shell Dazu passt

Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen der Motorenhersteller Citroen und Peugeot und für jene Motoren, die ACEA C2 erfordern, abgestimmt ist.

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell Dazu passt

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Dazu passt

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Techn...

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Shell Dazu passt

Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen der Motorenhersteller Citroen und Peugeot und für jene Motoren, die ACEA C2 erfordern, abgestimmt ist.

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30

Shell Dazu passt

Shell Helix HX7 Professional AV 5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

Shell Dazu passt

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das auf der Shell PurePlus Technology basiert. Es wurde speziell für die hohen Anforderungen an die neueste Motorengeneration von VW entwickelt.

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 5W-40

Shell Dazu passt

Shell Helix HX7 5W-40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten Verschleißschutz unter anspruchsvollen Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorlebensdauer.

Pkw-Motoröle
Dazu passt
Pkw-Motoröl Shell Helix HX6 10W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Pkw-Motoröl Shell Helix HX6 10W-40

Shell Dazu passt

Shell Helix HX6 10W-40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten Verschleißschutz unter anspruchsvollen, alltäglichen Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorlebensdauer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken