Menu

Hochdruckreiniger-Schlauch, 2-lagig, SEL®

von SEL Hoses   |   mehr Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Drucken
Kalt- und heißwassergeeigneter Waschgeräteschlauch, empfohlen für den Hochdruckbereich, nach ISO 1307.
Einsatzbereich
  • Reinigungsgeräte

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen handelsübliche Reinigungszusätze
  • öl-, abrieb- und witterungsbeständig

Technische Daten
  • Temperaturbereich Wasser/Wasserdampf
–40 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +150 °C)

Material
  • Seele aus synthetischem Gummi
  • Einlage mit zwei hochzugfesten Stahldrahtgeflechten
  • Decke aus synthetischem Gummi

Downloads

Für Sie interessant

Hochdruckreiniger-Schlauch PW, 1-lagig | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Hochdruckreiniger-Schlauch PW, 1-lagig

Gates | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Kalt- und heißwassergeeigneter PowerWash-Schlauch, empfohlen für leistungsstarke Hochdruck-Reinigungssysteme, 1-lagig.

Hochdruckreiniger-Schlauch, 2-lagig | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Hochdruckreiniger-Schlauch, 2-lagig

Semperit | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Kalt- und heißwassergeeigneter Waschgeräteschlauch, empfohlen für den Hochdruckbereich, nach EN 1829-2.

Hochdruckreiniger-Schlauch, 1-lagig | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Hochdruckreiniger-Schlauch, 1-lagig

Semperit | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Kalt- und heißwassergeeigneter Waschgeräteschlauch, empfohlen für den Mitteldruckbereich, nach EN 1829-2.