Menu

Hochdruckreiniger-Schlauch, 1-lagig

von Semperit   |   mehr Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Drucken
Kalt- und heißwassergeeigneter Waschgeräteschlauch, empfohlen für den Mitteldruckbereich, nach EN 1829-2.
Einsatzbereich
  • Reinigungsgeräte

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen handelsübliche Reinigungszusätze
  • abrieb- und witterungsbeständig

Technische Daten
  • Temperaturbereich Wasser/Wasserdampf
–10 °C bis +150 °C

Material
  • Seele aus synthetischem Gummi
  • Einlage mit einem hochzugfesten Stahldrahtgeflecht
  • Decke aus synthetischem Gummi

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hochdruckreiniger-Schlauch PW, 1-lagig | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger-Schlauch PW, 1-lagig

Gates | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Kalt- und heißwassergeeigneter PowerWash-Schlauch, empfohlen für leistungsstarke Hochdruck-Reinigungssysteme, 1-lagig.

Hochdruckreiniger-Schlauch, 2-lagig, SEL® | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger-Schlauch, 2-lagig, SEL®

SEL Hoses | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Kalt- und heißwassergeeigneter Waschgeräteschlauch, empfohlen für den Hochdruckbereich, nach ISO 1307.

Hochdruckreiniger-Schlauch, 2-lagig | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger-Schlauch, 2-lagig

Semperit | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Kalt- und heißwassergeeigneter Waschgeräteschlauch, empfohlen für den Hochdruckbereich, nach EN 1829-2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken