Menu

Schlauchgelenkarm SGA

von RS   |   mehr Trockenkupplungen

Drucken
Der Schlauchgelenkarm wird zum Transport von Fluiden (Flüssigkeiten und Gase) mit einer Schlauchleitung zwischen einer stationären Anlage und einer mobilen Einheit eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Kesselwagenverladung, Containerverladung, Schiffsverladung, Flugzeugbetankung

Vorteile/Ausführungen
  • sichere, ökonomische und vor allem körperschonende Bedienung
  • spezielle Gestaltung der Gelenktechnik sorgt dafür, dass der minimale Biegeradius des Schlauches nicht unterschritten wird
  • kein Bodenkontakt, dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Schlauches
  • durch die Gewichtsentlastung nur eine Person für den Verladevorgang notwendig
  • keine gesundheitlichen Schäden durch das Heben schwerer Lasten

Anwendungen/Hinweise
  • System
Befestigung (z. B. Wand, Fuß etc.)
 Gelenkarmglieder
 Kopfteil (z. B. Ablagefunktion, Hubfunktion, Rohrbogen)
  • Ausführungen
Topbeladung
 Bodenbeladung

Technische Daten
  • Biegeradius
150 mm bis 450 mm

Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.