Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Links schraubbare Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Continental | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
PVC- Absaug- und Gebläseschlauch OREGON mit Hart-PVCSpirale. Geeignet für Gase, Rauch, Stäube, Pulver und Fasern und als Lüftungsschlauch. Selbstverlöschend nach UL 94 V2.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, leicht und flexibel, Verwendung als Saug- und Förderschlauch.
Continental | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Extrem leichter, universell einsetzbarer, besonders flexibler Alcryn®-Schlauch mit eingebetteter Stahldrahtspirale und glatter Innenfläche.
Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler und extrem stauchbarer Spiralschlauch aus kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe mit dazwischen eingebetteter Federstahldrahtspirale. Geeignet als Saug- und Gebläseschlauch.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Clip-Schläuche sind Abgas- und Gebläseschläuche. Die beschichteten technischen Gewebe der Clip-Schläuche werden in einem speziellen Produktionsverfahren weder verklebt, verschweißt noch vernäht, sondern in einem mechanischen Klemmverfahren zu einem Schlauch verarbeitet. Für die feste Verbindung sorgen Klemmprofile aus Stahl-, Edelstahl- oder Aluminiumbändern.
Clip-Schläuche spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Schlauchleitungen durch extreme Einsatz- und Umgebungsbedingungen besonders gefordert werden. Die ein- oder mehrlagig gefertigten Clip-Schläuche sind für verschiedenste Anwendungen geeignet, wie z. B. den Einsatz im Hochtemperaturbereich, in der Chemie-, Abgas- oder Klima- und Lüftungsindustrie. Die Schlauchleitungen sind dabei auch in antistatischer oder elektrisch leitfähiger Ausführung erhältlich.
Clip-Schläuche mit Klemmprofil gibt es in unterschiedlichsten Verarbeitungen und Kombinationen von Schlauchmaterialien. Dadurch sind Clip-Schläuche vielfältig einsetzbar und bieten viele Vorteile:
Scheuerschutz durch außenliegendes Klemmprofil (Clip)
hervorragende Flexibilität
kleinste Biegeradien möglich
zum Teil extrem stauchbar
montagefreundlich durch Verwendung der Clip-Grip-Spezialschellen
nahezu stufenlose Fertigungsdurchmesser von DN 38 bis DN 2000
Hochtemperaturschläuche und Mitteltemperaturschläuche kommen in unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen zum Einsatz:
chemische Industrie
Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten mechanischen Anforderungen
Heißluftschlauch für Granulattrockner
Maschinen- und Motorenbau
Schiffsbau
Kunststoffverarbeitung
Müllverbrennungsanlagen
Fahrzeugbau
Flugzeugbau
Hochtemperaturschläuche und Mitteltemperaturschläuche sind ein- und mehrlagige Spiralschläuche aus vulkanisierten Gewebestreifen. Die Gewebestreifen mit freiliegender oder eingebetteter Federstahlspirale werden überlappend gewickelt.
Bei Hochtemperaturschläuchen und Mitteltemperaturschläuchen gibt es variable Fertigungsmöglichkeiten. Sie können aus unterschiedlichen Materialien, also Folien- bzw. Gewebestreifen, gefertigt werden. Dadurch entsteht eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.
Je nach Fertigung haben Hoch- und Mitteltemperaturschläuche zusätzlich eine glatte Innenwandung, sind flexibel, ermöglichen kleine Biegeradien, verfügen über gute Druckfestigkeit und sind in vielen Fertigungsdurchmessern erhältlich (DN 13 bis DN 305).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!