Menu
Verschiedene Kugelhähne

Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen

Kugelhähne und Absperrventile zum Schließen oder Öffnen des Durchflusses, Schlauchpistolen zum gezielten Verteilen des Mediums.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen.

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Agre | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.

Rückschlagventil mit IG, 8 bis 12 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil mit IG, 8 bis 12 bar, Messing

Absperrventile

Rückschlagarmatur mit beidseitigem Innengewinde, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt. Der Rückfluss wird mittels Ventilfunktion verhindert.

Rückschlagklappe mit IG, 8 bis 16 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagklappe mit IG, 8 bis 16 bar, Messing

Absperrventile

Rückschlagarmatur mit beidseitigem Innengewinde, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt. Der Rückfluss wird mittels Rückschlagklappe verhindert.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Top-Marken in Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Große Vielfalt bei Kugelhähnen, Absperrventilen und Schlauchpistolen

Sowohl Kugelhähne und Absperrventile als auch Schlauchpistolen und Spritzdüsen sind je nach Anwendungsfall und Anforderungen in unterschiedlichen Varianten erhältlich.

Auf einen Blick
    Kugelhahn an einer Rohrleitung
    Mithilfe von Kugelhähnen kann der Durchfluss von Medien wie Gasen, Wasser, Öl oder Druckluft komplett abgesperrt werden.

    Die verschiedenen Varianten und Einsatzbereiche von Kugelhähnen

    Kugelhähne sind Absperrkörper und werden, vor allem bei größeren Leitungsdurchmessern, auch als Kugelschieber bezeichnet. Eine durchbohrte Kugel ermöglicht das Schließen oder Öffnen des Kugelhahns.

    Variante

    Eigenschaften

    Mini-Kugelhähne

    geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft

    Gaskugelhähne, Trinkwasserkugelhähne

    geeignet für Heizung, Trinkwasser, Gas, Fernwärme und Solaranlagen für Druckluft, Öle und Dampf

    Flanschkugelhähne

    geeignet für Wasser, Öl, Druckluft sowie in Edelstahlausführung für aggressive Medien

    Pneumatisch betriebene Kugelhähne

    geeignet für pneumatische Anwendungen in der Industrie; einsetzbar für Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe, Gase

    Kunststoffkugelhähne

    geeignet für die Industrie und die Medien Wasser, Laugen, Luft, Chemikalien (je nach Ausführung)

    Auslaufkugelhähne

    geeignet für Wasser, Druckluft, Heizöl und schwache Laugen

    Dreiwegekugelhähne

    geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien

    Gewindekugelhähne, Muffenkugelhähne

    geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien

    Anschweißkugelhähne

    geeignet für Industrie- und Heizungsanlagen, Fernwärme- und Solaranlagen sowie Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen

    Doppelkugelhähne

    geeignet für die Industrie und Druckluft am Bau


    Die verschiedenen Varianten von Schlauchpistolen und Spritzdüsen

    Spritzdüsen und Schlauchpistolen eignen sich besonders zum Anschluss an Schlauchleitungen und für das gezielte Verteilen des Fördermediums wie z. B. Druckluft, Öl oder Wasser.

    Variante

    Eigenschaften

    Spritzdüsen

    geeignet für Wasser, zur industriellen Bewässerung bzw. im Landschafts- und Gartenbau

    Wassersparpistolen

    für professionelle Reinigung von Räumen und Anlagen in Industrie, lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Werkstätten

    Abblasepistolen Aluminium

    besonders gut geeignet für den Dauereinsatz

    Abblasepistolen Kunststoff

    zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

    Hochleistungs-Abblasepistole Tyhoon

    3-fach höhere Belastung als herkömmliche Pistolen bei gleichzeitig reduziertem Eingangsdruck

    Schlauchpistole mit Schlauch an einer Wand befestigt
    Für das gezielte Verteilen von Medien wie Luft, Wasser oder Lacken eignen sich die verschiedenen Varianten von Schlauchpistolen ideal.