Menu

Silikonschlauch

mehr Silikonschläuche

Drucken
Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen für drucklosen Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik der Lebensmittel- und Pharmazeutischen-Industrie.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Pharma-Industrie
  • Getränke- und Abfülltechnik 

Vorteile/Ausführungen
  • witterungs- und alterungsbeständig
  • klebstoff- und wasserabweisend
  • physiologisch und bakteriologisch unbedenklich
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • ozonbeständig und tropenfest
  • nicht korrosiv und strahlungsresistent
  • vibrationsdämpfend bei extremen Temperaturen

 

  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600

  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

  • European Pharmacopoeia (auf Anfrage)

Technische Daten
  • Material
Silikon, transparent, 60° Shore ± 5°
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +200 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
  • Zulassung 1
BfR XV Silicone, FDA § 177.2600
  • Zulassung 2
BfR XV Silicone, FDA § 177.2600, USP Class VI

HeißwasserLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Tülle, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Tülle, POM

CPC Dazu passt

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Schlauchtülle, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit Tülle, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit Tülle, POM

CPC Dazu passt

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Schlauchtülle, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit Tülle, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit Tülle, POM

CPC Dazu passt

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Schlauchtülle, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

Gerader Schlauchverbinder, POM | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gerader Schlauchverbinder, POM

Dazu passt

Gerader Schlauchverbindungsstutzen der Serie GS.

Gerader Schlauchverbinder reduziert, POM | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gerader Schlauchverbinder reduziert, POM

Dazu passt

Reduzierender, gerader Schlauchverbindungsstutzen der Serie GRS.

Klauenkupplungen
Dazu passt
Industrie-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Industrie-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke Dazu passt

Industrie-Klauenkupplung mit Schlauchtülle aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung von Schlauchklemmen ohne Sicherheitsklauen oder Fixierband.

Klauenkupplungen
Dazu passt
Industrie-Klauenkupplung Mody mit Tülle, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Industrie-Klauenkupplung Mody mit Tülle, DIN 3238

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige Sicherheits-Kupplung mit Schlauchtülle DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseits in Dichtungssitz geführt, aus Edelstahl.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl

Dazu passt

Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

T-Schlauchverbinder, POM | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
T-Schlauchverbinder, POM

Dazu passt

T-Schlauchverbindungsstutzen der Serie TS.

T-Schlauchverbinder reduziert, POM | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
T-Schlauchverbinder reduziert, POM

Dazu passt

Reduzierender T-Schlauchverbindungstutzen der Serie TRS.

Winkel-Schlauchverbinder, POM | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Winkel-Schlauchverbinder, POM

Dazu passt

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen der Serie WS.

Y-Schlauchverbinder, POM | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Y-Schlauchverbinder, POM

Dazu passt

Y-Schlauchverbindungsstutzen der Serie YS.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken