Menu

Molkereidampfschlauch CONTI® Blue Steam

von Continental   |   mehr Molkereidampfschläuche

Drucken
Reinigungs- und Molkereidampfschlauch CONTI® Bue Steam, hervorragend geeignet für Molkereien, Käsereien und lebensmittelverarbeitende Industrien.
Einsatzbereich
  • lebensmittelverarbeitende Industrien (Molkereien, Käsereien etc.)

Vorteile/Ausführungen
  • absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • ozon-, witterungs- und UV-beständig
  • abriebfest

  • EG 1935/2004
  • EG 2023/2006
  • XXI Kat. 2 des BfR
  • FDA (21 CFR 177.2600)

Technische Daten
  • Seele
EPDM, weiß, glatt, porenfrei, absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage
synthetische Garne
  • Decke
EPDM, blau, stoffgemustert, abriebfest, ozon-, witterungs-, UV-beständig
  • Sicherheitsfaktor
10:1 (Dampf), 3:1 (Heißwasser)
  • Betriebsdruck
6 bar (Dampf), 20 bar (Heißwasser)
  • Temperaturbereich
max. +164 °C (Dampf), –30 °C bis +95 °C (Heißwasser)

WasserHeißwasserDampfLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM® | Molkereidampfschläuche
angesehen
Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM®

Molkereidampfschläuche

Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM® zur Verwendung als Druckschlauch für Nahrungsmittelsubstrat und die Reinigung und Sterilisierung im Lebensmittelbereich mit Heißwasser und Dampf.

Molkereidampfschlauch LM3 | Molkereidampfschläuche
angesehen
Molkereidampfschlauch LM3

Semperit | Molkereidampfschläuche

Hochwertiger Spezialschlauch für die Reinigung mit Dampf, Heiß- und Kaltwasser. Ebenso geeignet zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten.

Molkereidampfschlauch LMD-NBR | Molkereidampfschläuche
angesehen
Molkereidampfschlauch LMD-NBR

Semperit | Molkereidampfschläuche

Universell einsetzbarer Spezialschlauch, geeignet als Reinigungsschlauch für Dampf, Heiß- und Kaltwasser und zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten.

Lebensmittel- und Reinigungsschlauch Thermoclean® 100 | Molkereidampfschläuche
angesehen
Lebensmittel- und Reinigungsschlauch Thermoclean® 100

Tricoflex | Molkereidampfschläuche

Flexibler, widerstandsfähiger, fünflagiger PVC-Schlauch Thermoclean® 100 für hohe Temperaturen, kann sowohl für die Förderung von Lebensmitteln als auch zur Reinigung mit Heißwasser verwendet werden. Er bietet eine besonders hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklische...