Menu

Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM®

mehr Molkereidampfschläuche

Drucken
Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM® zur Verwendung als Druckschlauch für Nahrungsmittelsubstrat und die Reinigung und Sterilisierung im Lebensmittelbereich mit Heißwasser und Dampf.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Milchsammelfahrzeuge

Vorteile/Ausführungen
  • abriebfeste, alterungs-, ozon-, ölbeständige Decke

  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2
  • DM 21.03.73 e seguenti
  • 3A Sanitary Standard Class II

Technische Daten
  • Betriebsdruck bei +164 °C
6 bar 
  • Betriebsdruck bei +95 °C
20 bar
  • Sicherheitsfaktor bei +164 °C
3:1 
  • Sicherheitsfaktor bei +95°
10:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +164 °C
  • Maßtoleranzen
nach ISO 1307

Material
  • Seele aus EPDM, weiß
  • Einlagen aus synthetische Textileinlagen
  • Decke aus glatt, blau, geprickt und stoffgemustert, abriebfest, alterungs- und ozon und ölbeständig

HeißwasserDampfLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Molkereidampfschlauch CONTI® Blue Steam | Molkereidampfschläuche
angesehen
Gekauft
Molkereidampfschlauch CONTI® Blue Steam

Continental | Molkereidampfschläuche

Reinigungs- und Molkereidampfschlauch CONTI® Bue Steam, hervorragend geeignet für Molkereien, Käsereien und lebensmittelverarbeitende Industrien.

Molkereidampfschlauch LM3 | Molkereidampfschläuche
angesehen
Gekauft
Molkereidampfschlauch LM3

Semperit | Molkereidampfschläuche

Hochwertiger Spezialschlauch für die Reinigung mit Dampf, Heiß- und Kaltwasser. Ebenso geeignet zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten.

Molkereidampfschlauch LMD-NBR | Molkereidampfschläuche
angesehen
Gekauft
Molkereidampfschlauch LMD-NBR

Semperit | Molkereidampfschläuche

Universell einsetzbarer Spezialschlauch, geeignet als Reinigungsschlauch für Dampf, Heiß- und Kaltwasser und zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten.

Lebensmittel- und Reinigungsschlauch Thermoclean® 100 | Molkereidampfschläuche
angesehen
Gekauft
Lebensmittel- und Reinigungsschlauch Thermoclean® 100

Tricoflex | Molkereidampfschläuche

Flexibler, widerstandsfähiger, fünflagiger PVC-Schlauch Thermoclean® 100 für hohe Temperaturen, kann sowohl für die Förderung von Lebensmitteln als auch zur Reinigung mit Heißwasser verwendet werden. Er bietet eine besonders hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklische...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken