Menu

Dampfschlauch Trix® 6000 EPDM 210 °C, 18 bar

von Continental   |   mehr Dampfschläuche

Drucken

Ölbeständiger Dampfschlauch DAMPF TRIX® 6000 mit hochtemperaturbeständiger Innenschicht, für den Transport von reinem gesättigten Wasserdampf. Besonders geeignet für schwierige Einsatzbedingungen, z. B. starke Ölverunreinigung.


Einsatzbereich
  • chemische und petrochemische Industrie, z. B. Raffinerien
  • Baugewerbe, Maschinen- und Anlagenbau und Schifffahrt

Vorteile/Ausführungen
  • besonders gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
  • ozon-, öl-, witterungs- und UV-beständig
  • abriebfest
  • exzellente Korrosionsbeständigkeit der Festigkeitsträger

 

  • alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134-2A

Anwendungen/Hinweise
  • Schlauchleitungen für Dampf sind einer Erst- und Wiederholungsprüfung zu unterziehen
  • nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach DIN EN 14423:2005) einsetzen
  • überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
10:1
  • Temperaturbereich
bis +120 °C, Sattdampf bis +210 °C (kurzzeitig bis +220 °C) bei 23 bar
  • elektrisch leitfähig
R <106 Ω

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Einlage aus Stahlgeflecht
  • Decke aus EPDM, schwarz, stoffgemustert, abriebfest, ozonbeständig

DampfWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dampfschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.

Dampfschlauch Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar

Continental | Dampfschläuche

Ölbeständiger Dampfschlauch DAMPF TRIX® 6000 OIL mit hochtemperaturbeständiger Innenschicht, für den Transport von reinem gesättigten Wasserdampf. Besonders geeignet für schwierige Einsatzbedingungen, z. B. starke Ölverunreinigung.

Dampfschlauch DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar

Semperit | Dampfschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser in der chemischen und petrochemischen Industrie, sowie im Anlagenbau, der Bauindustrie und im Schiffbau. Für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt mit zwei Geflechten aus verzinktem Stahld...

Dampfschlauch DS3 Sempersteam 164 °C, 6/18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Gekauft
Dampfschlauch DS3 Sempersteam 164 °C, 6/18 bar

Semperit | Dampfschläuche

Vielseitig einsetzbarer Industrieschlauch für Sattdampf und Heißwasser.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken