Menu

Kraftstoffschlauch FKM/ECO/ECO

von Continental   |   mehr Ölschläuche

Drucken

Hochflexibler Kraftstoffschlauch FKM/ECO/ECO für alle Kraftstoffe im Kfz (Benzin, Diesel etc.), entspricht der Altautorichtlinie 2000/53/EG.


Einsatzbereich
  • Benzin
  • Diesel
  • Biodiesel, PME- (Palmölmethylester), RME- (Rapsöl-Methylester) -haltige Dieselkraftstoffe
  • flexible fuels (z. B. E5, E10 oder E85)

Vorteile/Ausführungen
  • sehr geringe Kraftstoffdurchlässigkeit
  • hohe Wärmebeständigkeit
  • hochflexibel
  • entspricht der Altautorichtlinie 2000/53/EG

  • BMW GS 93010-3 VS 11 11 und 11 13
  • DBL 6256.70
  • DIN 733379 Typ B1
  • SAE J30 R9
  • GME 08 007

Anwendungen/Hinweise
  • FKM ist eine int. Bezeichnung für FPM (DIN ISO 1629)

Technische Daten
  • Seele
FKM
  • Einlage
ECO mit AR / Aramid
  • Decke
ECO
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +125 °C

LuftWasserHeißwasserÖl


Downloads

Für Sie interessant

Super-Kraftstoffschlauch | Ölschläuche
angesehen
Super-Kraftstoffschlauch

Ölschläuche

Super-Kraftstoffschlauch zur Förderung von handelsüblichen Kraftstoffen, speziell für Superkraftstoff bis max. 50 % Benzolgehalt, auch geeignet für E10.

Kraftstoffschlauch mit Textilumflechtung | Ölschläuche
angesehen
Kraftstoffschlauch mit Textilumflechtung

Ölschläuche

Kraftstoffschlauch mit Textilumflechtung zur Förderung von handelsüblichen Kraftstoffen und Kraftstoffgemischen bis max. 50 % Benzolgehalt, Dieselkraftstoffe (Gasöl), Wasser, Luft und Heizöl EL.

Kraftstoffschlauch mit Stahlumflechtung | Ölschläuche
angesehen
Kraftstoffschlauch mit Stahlumflechtung

Ölschläuche

Kraftstoffschlauch mit Stahlumflechtung zur Förderung von handelsüblichen Kraftstoffen und Kraftstoffgemischen bis max. 50 % Benzolgehalt, Dieselkraftstoffen (Gasöl), Wasser, Luft und Heizöl EL.

Zapfstellenschlauch TEU/1360 | Ölschläuche
angesehen
Zapfstellenschlauch TEU/1360

Semperit | Ölschläuche

Zapfanlagen-Schlauch zur Förderung aller an Tankstellen erhältlichen unverbleiten Kraftstoffe (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis 50 %. Auch einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2017), Heizöle (DIN 51603 Teil 1 – 5) un...