Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Bewässerung.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Anschluss mit Überwurfmutter für den Schlauchanfang.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Mit Hilfe dieser GARDENA® Schlauchkupplung (Adapter) ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Übergangs-Schlauchstück für eine wasserdichte Verbindung zwischen Schlauchverschraubung und Wasserhahn.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Der Klassiker unter den Reinigungsspritzen. Griffig in der Handhabung und variabel einsetzbar. Vom Sprühnebel zum Gießen bis hin zum Vollstrahl für die Reinigung.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterIhr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!