Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Bewässerung.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Bohrmaschinenpumpe, ideal zum flexiblen Um- und Auspumpen kleinerer Wassermengen. Einfach auf die Bohrmaschine aufsetzen. Die Antriebswelle passt in das Bohrfutter jeder handelsüblichen Bohrmaschine (Ø 8mm). Mit Original GARDENA® System Anschlussteilen sofort betriebsber...
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Das Premium Modell der Impulsspritzen stellt diese belastbare Reinigungs- und Wasserspritze dar. Durch ihren Kopf bzw. ihr Anschlussstück aus Metall ist es außerdem sehr widerstandfähig und auf Grund der Weichkunststoff-Elemente auch sehr griffig.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Mit Hilfe dieser GARDENA® Schlauchkupplung (Adapter) ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® 2-Wege-Verteiler eignet sich hervorragend für den Anschluss an den Wasserhahn. Es ist möglich den Wege-Verteiler mit 2 Anschlussgeräten, zB Bewässerungsuhren oder Bewässerungscomputer zu verbinden.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterIhr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!