Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Bewässerung.
Gardena | Wasserstopper, Wasserschieber
POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter sorgt für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® 2-Wege-Verteiler eignet sich hervorragend für den Anschluss an den Wasserhahn. Es ist möglich den Wege-Verteiler mit 2 Anschlussgeräten, zB Bewässerungsuhren oder Bewässerungscomputer zu verbinden.
Gardena | Wasserschläuche, Schlauchboxen
Komfortable Wand-Schlauchbox zur bequemen und praktischen Gartenbewässerung für größere Gärten.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Mit Hilfe dieser GARDENA® Schlauchkupplung (Adapter) ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterIhr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!