Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie

Kunststoff-Granulat

Immer der passende Schlauch

Bei der Kunststoffverarbeitung müssen Granulate oder Pulver oftmals über lange Distanzen gefördert werden und verlangen den Schlauchleitungen somit einiges ab. Bei uns finden Sie von hoch abriebbeständigen Schläuchen für die Förderung von Granulaten über temperaturbeständige Schläuche für den Trocknungsprozess bis hin zu Temperierschläuchen alles, was Sie für einen reibungslosen Prozessablauf in der kunststoffverarbeitenden Industrie benötigen.

Zur richtigen Verbindung können Sie bei uns aus einer Vielzahl von passenden Armaturen wählen – von der Hebelarmkupplung über Flanschlösungen bis hin zu sicherheitsrelevanten Kupplungen wie z. B. der Serie TempSecure, die optimal für den Einsatz bei Temperieranwendungen geeignet ist und mit einer automatischen Sicherheitsverriegelung das unbeabsichtigte Entkuppeln verhindert.

In unserer Fachwerkstatt fertigen wir die für Sie passende Schlauchleitung, auf Wunsch auch inklusive Prüfung und Dokumentation.


Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie – Highlights

Video

In unserem Video sehen Sie alle Stufen der kunststoffverarbeitenden Industrie inklusive passender Haberkorn Schläuche im Überblick. Weiter unten auf der Seite werden alle Schritte und Produkte noch ausführlich erklärt.

Schauen Sie selbst!

Worauf ist bei der Auswahl der Schläuche zu achten?

Abrieb und Verschleiß an Schläuchen durch Abrasion und hohe Geschwindigkeiten bei der Medienförderung sowie andere erschwerende Umstände (wie beispielsweise Hitze) spielen gerade in der kunststoffverarbeitenden Industrie eine große Rolle bei der Auswahl der passenden Schläuche. Die Materialwahl ist von enormer Bedeutung. Dabei sind Beschaffenheit und Fließeigenschaften des Mediums, Betriebsdruck und Temperatur wie auch äußere Einflüsse auf Schlauch und Schlauchleitung zu beachten. Wir bieten dazu Produkte, die eine hohe Lebensdauer mit sehr guten Strömungseigenschaften, bester Abriebbeständigkeit und höchster Flexibilität vereinen.

Wir beraten Sie gerne, um mit Ihnen gemeinsam den für Sie passenden Schlauch zu finden.

Befüllung von Silos mit Granulat
Befüllen

Rohstoffe und Materialien für die Kunststoffverarbeitung werden meist in Silospeichern gelagert. Die Medien (wie z. B. Kunststoffgranulate, -pellets, -fasern, -flakes oder -pulver) werden dazu mit hoch abriebfesten Schläuchen vom LKW in den Silospeicher geleitet. Das erfolgt durch die Förderung mittels Über- oder Unterdruck und belastet die Schlauchleitungen durch aufprallende Kunststoffpartikel und dadurch entstehenden Abrieb stark. Aus diesem Grund werden hoch abriebfeste Absaug- und Förderschläuche aus Polyether-Polyurethan (PU) eingesetzt. Diese sind besonders für die Förderung von Granulaten mit hohem Glasfaser-Anteil geeignet. Um den Schlauch weiter zu schonen, können zusätzlich Schlauchverbinder oder Rohrbögen eingesetzt werden.

Für den idealen Einsatz bieten wir eine Vielzahl an Schläuchen und Armaturen.

Produkt im Fokus


Absaug- und Förderschlauch PUR-HX-Trivolution

Dieser Schlauch ist perfekt für den Transport von problematischen Fördergütern wie zum Beispiel unterschiedlicher Granulate. Er ist durch die gezielte Verstärkung unterhalb der Spirale extrem abriebfest und glänzt mit großartigen Standzeiten, da er aus Polyester-Polyurethan besteht. Durch die innen weitgehend glatte Oberfläche ist er strömungstechnisch optimal.

Trocknung des Granulats in der kunststoffverarbeitenden Industrie
Trocknen

Kunststoffe nehmen Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf, was zu Mängeln bei der Prozesssicherheit und innerhalb der Produktion führen und Einfluss auf die Produktqualität haben kann. Daher sollte das Rohmaterial vor der Verarbeitung im Spritzguss- oder Extrusionsprozess mit geeigneten Trocknern und entsprechenden Schläuchen wie beispielsweise dem SIL 1 getrocknet werden. Dies geschieht üblicherweise durch Lufttrocknung – das heißt, trockene, warme Luft wird durch das Medium geleitet und nimmt die Feuchtigkeit auf. Die warme Luft wird dann mit temperaturbeständigen Schläuchen (beständig bis +250 °C) abgesaugt. Die für diesen Prozess eingesetzten Schläuche eignen sich besonders durch ihre glatte Innenseele und ihre hohe Flexibilität, wodurch das Verlegen mit kleinsten Biegeradien möglich ist.

Produkt im Fokus


Hochtemperaturschlauch SIL 1 +300 °C

Der Schlauch besteht aus silikonbeschichtetem Glasgewebe und ist besonders leicht. Für die Granulattrocknung ist er durch seine innen freiliegende, bronzierte Federstahldrahtspirale und seine außenliegende, silikongummibeschichtete Glaskordel optimal.

Befüllung von Maschinen in der kunststoffverarbeitenden Industrie
Fördern

Die Förderung von Rohmaterialien von Verteilstationen oder Verteilerbahnhöfen zu den Kunststoffverarbeitungsmaschinen erfolgt meist automatisiert durch Vakuum- oder Saugförderung. Lange Distanzen werden oftmals mit Rohrleitungen überbrückt, bei kürzeren Distanzen kommen flexible Schlauchleitungen zum Einsatz. Auch für den Transport des Mediums vom Silo zur Verteilstation oder vom Granulattrockner zur Verarbeitungsmaschine werden hoch abriebfeste Schläuche benötigt. Da der Kunststoff in unterschiedlichen Rohformen wie Granulat, Pellets, Mahlgut oder Pulver gefördert werden kann, müssen bei der Schlauch- und Armaturenauswahl die Fließeigenschaften der unterschiedlichen Medien sowie Sicherheitsaspekte (wie z. B. die Ableitung elektrostatischer Aufladung oder schwere Entflammbarkeit der Schläuche) beachtet werden.

Besonders geeignet ist der Absaug- und Förderschlauch PUR-HX Trivolution. Dieser Schlauch hat eine absolut glatte Innenwand mit optimierten Strömungseigenschaften, ist dabei aber äußerst flexibel und hoch abriebfest. Der PUR-HX Trivolution weist daher eine ausgesprochen lange Standzeit auf.

Produkt im Fokus


Absaug- und Förderschlauch PUR-HX-Trivolution

Dieser Schlauch ist perfekt für den Transport von problematischen Fördergütern wie zum Beispiel unterschiedlicher Granulate. Er ist durch die gezielte Verstärkung unterhalb der Spirale extrem abriebfest und glänzt mit großartigen Standzeiten, da er aus Polyester-Polyurethan besteht. Durch die innen weitgehend glatte Oberfläche ist er strömungstechnisch optimal.

Temperierschläuche
Temperieren

Formen, die zur Verarbeitung des Kunststoffs verwendet werden, müssen auf eine bestimmte Temperatur gebracht werden, um ein optimales Endprodukt zu erhalten. Die Temperierung des Werkzeugs garantiert die Qualität und Wirtschaftlichkeit eines Produkts. Sie kann z. B. die Zykluszeit, die Oberfläche und die Qualität der hergestellten Kunststoffteile und die Lebensdauer des Werkzeugs beeinflussen. Um die Temperierung des Werkzeugs zu erreichen, werden in der Regel flüssige Medien wie beispielsweise Wasser oder Öl verwendet, die während der Herstellung die Spritzgussteile durchfließen. Wir bieten Ihnen den richtigen Schlauch für Ihre Temperieranwendung mit Öl, Heiß- oder Kaltwasser – vom einfachen PVC-Schlauch über rote und blaue Temperierschläuche bis hin zu PTFE-Schläuchen für Hochtemperatur-Anwendungen.

Schnittstellen werden oft mit Schnellkupplungen gelöst. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Schnellverschluss-Kupplungssystemen für Temperieranwendungen in der kunststoffverarbeitenden Industrie.

Wir bieten:

Produkt im Fokus


TempSecure-Temperierkupplungen

Die TempSecure-Temperierkupplungen sind einfach in der Handhabung und ermöglichen ein sicheres sowie schnelles Kuppeln und Trennen mit automatischer Sicherheitsverriegelung. Außerdem sind sie robust und zuverlässig. Durch hochwertige FKM-Dichtungen sind die Kupplungen vor allem bei hohen Temperaturen ideal.

Zubehör – die richtige Verbindung

Die Verbindung von Schläuchen und vorhandenen Systemen erweist sich oft als Herausforderung. Wir haben für alle Schläuche die passenden Armaturensysteme und Verbindungsmöglichkeiten und sorgen damit für absolute Passgenauigkeit und optimale Abdichtung. Neben den klassischen Schläuchen, die für die kunststoffverarbeitende Industrie ausgelegt sind, bieten wir auch viele ergänzende Artikel wie z. B. Vielzweckschläuche, Wasser-, Öl- und Dampfschläuche, Einbindematerial wie Schneckengewindeschellen, Halbschalen, Schlauchbindebänder, Schlaucharmaturen und -verschraubungen, Flanschsysteme, Kennzeichnungssysteme für Schlauchleitungen oder Schlauchaufroller.

Ergänzend führen wir auch das gesamte Pneumatiksortiment von Festo.

Produkt im Fokus


Grip-Schnellspannschelle für PUR-Spiralschläuche

Diese Schnellspannschelle ist für die Befestigung von leichten und mittelschweren Spiralschläuchen geeignet. Sie überzeugt durch Rostfreiheit, Montagefreundlichkeit und Robustheit und kann auch nachträglich an bereits montierte Schläuche angebracht werden. Die Spannkraft kann durch eine Spannschraube eingestellt werden.

Reagenzgläser mit Öl
Hydrauliköl für die Instandhaltung Ihrer Anlagen

Um in der Kunststoff-Spritzgussindustrie wettbewerbsfähig bleiben zu können, muss man sich um langfristige Einsparungen wie beispielsweise eine wirksame Wartung der Ausrüstung kümmern – und hier kommt das richtige Hydrauliköl ins Spiel.

50–70 % der Ausfälle stehen in Zusammenhang mit einem schlechten Zustand des Hydrauliköls. Mit dem Shell Tellus Hydrauliköl können Sie genau diese Ausfälle und die damit einhergehenden Stillstandzeiten und Kosten vermeiden. 

Mehr zu Hydrauliköl für Spritzgussmaschinen
Produktübersicht
Produktübersicht:
Industrieschläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie

Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt, in der Sie alle Haberkorn Produkte für die kunststoffverarbeitende Industrie auf einen Blick finden. Damit behalten Sie den Überblick!

Interaktives PDF Druckversion
Katalog Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie
Katalog:
Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie

In unserem Katalog finden Sie alle relevanten Informationen zur Kunststoffverarbeitung sowie zu den Produkten, die dafür eingesetzt werden können.

Laden Sie sich das Dokument ganz einfach in unserem Download-Center herunter.

Zum Katalog

Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!