Menu

Autogenschweißschlauch H-Plus ACE, für Acetylen

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- bzw. -schweißarbeiten oder als Sauerstoffleitung.
Einsatzbereich
  • Hütten- und Stahlindustrie
  • Gewerbe

Vorteile/Ausführungen
  • EN ISO 3821:2010 (früher EN 559)

Anwendungen/Hinweise
  • längere Anwendung mit Kohlendioxid verkürzt die Lebensdauer
  • auch für den Gebrauch mit Argon, Kohlendioxid und Stickstoff geeignet

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C

Material
  • Seele aus schwarzem, glatten EPDM
  • Einlage aus Rayoncord
  • Decke aus rotem EPDM

GasLuft


Downloads

Für Sie interessant

Autogenschweißschlauch H-Plus OXY, für Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Autogenschweißschlauch H-Plus OXY, für Sauerstoff

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- bzw. -schweißarbeiten oder als Sauerstoffleitung.

Zwillings-Autogenschweißschlauch H-Plus OXY/ACE | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Zwillings-Autogenschweißschlauch H-Plus OXY/ACE

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gasschläuche

Zwillings-Autogenschweißschlauch geeignet für Schweiß- und Schneidarbeiten mit Sauerstoff und Brenngas.

Zwillings-Autogenschlauch | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Zwillings-Autogenschlauch

Gasschläuche

Zwillings-Autogenschlauch fürs Autogenschweißen (Arbeitsgase Acetylen und Sauerstoff) in den Farben rot/blau.

Autogenschweißschlauch GOX für Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Autogenschweißschlauch GOX für Sauerstoff

Semperit | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- und Schweißarbeiten in Gewerbe und Industrie sowie als Sauerstoffleitung. Auch geeignet zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren.

Autogenschweißschlauch GAC für Acethylen | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Autogenschweißschlauch GAC für Acethylen

Semperit | Gasschläuche

Flexibler, druckfester Schlauch für Autogenschneid- und Schweißarbeiten in Gewerbe und Industrie. Auch geeignet zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren.

Zwillingsschlauch in Meterware | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Zwillingsschlauch in Meterware

Air Liquide | Gasschläuche

Zwillingsschlauch fürs Autogenschweißen in den Farben rot und blau, als Meterware, nach EN 559/ISO 3821.

Zwillingsschlauch Propan/Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Zwillingsschlauch Propan/Sauerstoff

Gasschläuche

Komplett moniterter Zwillingsschlauch fürs Autogenschweißen in den Farben blau und orange.

Einzelschlauch-Garnitur für Acetylen/Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Einzelschlauch-Garnitur für Acetylen/Sauerstoff

Air Liquide | Gasschläuche

Einzelschläuche für Acetylen und Sauerstoff, komplett mit Schlauchanschlüssen und Schlauchklemmen.

Zwillingsschlauch-Garnitur für Acetylen/Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Zwillingsschlauch-Garnitur für Acetylen/Sauerstoff

Air Liquide | Gasschläuche

Zwillingsschläuche für Acetylen und Sauerstoff, komplett mit Schlauchanschlüssen und Schlauchklemmen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken