Produktübersicht - Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie - Druckversion
www.haberkorn.com 1/9 Industrieschläuche und Armaturen, Kunststoffverarbeitende Industrie – Produktübersicht Anwendung Bezeichnung Produktbild Einsatzbereich Eigenschaften Temperaturbereich Silobefüllung Absaug- und Förderschlauch PUR-HX Trivolution • Wandstärke zwischen den Spiralen 1,7 – 2,1 mm • bei hohen Anforderungen an Abriebfestigkeit und • Standzeit • Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe • Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Sand und Granulate • schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm • gemessen nach DIN EN ISO 8031 • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unterhalb der Spirale • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Details gemäß Zertifikat • mikrobenresistent • öl- und benzinfest • flexibel • halogen- und weichmacherfrei • innen glatt, daher strömungstechnisch optimal • hohe Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit • hohe Standzeiten • gute chemische Beständigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Silobefüllung Absaug- und Förderschlauch PUR-Performance • Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 2,5 mm • Transportschlauch für problematische Fördergüter z. B. Granulate • überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind • Absaug- und Förderschlauch für extrem abrasive Medien • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe • extrem abriebfestes, superstarkes PU-Material • absolut nahtlos und glatte Innenwandung, dadurch optimale Strömungseigenschaften • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU • mikrobenresistent • öl- und benzinfest • flexibel • hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit • halogen- und weichmacherfrei • gute chemische Beständigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Silobefüllung Absaug- und Förderschlauch PUR-Inline • Wandstärke zwischen den Spiralen ca. 4,5 mm • Spezialschlauch zur Förderung extrem abrasiver Medien • Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Granulate • überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladefahrzeug • absolut nahtlose und glatte Innenwandung, dadurch optimale Strömungseigenschaften • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031 • mikrobenresistent • öl- und benzinfest • halogen- und weichmacherfrei • flexibel • hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit • gasdicht • gute chemische Beständigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT Granulatförderung Absaug- und Förder- schlauch PUR-L Trivolution • Wandstärke zwischen den Spiralen 0,7 mm • Granulat-Förderschlauch • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube, Pulver und Granulate • Absaug- und Förderschlauch für abrasive Medien • Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen • Ölnebelabsaugung • schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1 • permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO <10 9 Ohm gemessen nach DIN EN ISO 8031 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU, Details gemäß Zertifikat • mikrobenresistent • kleinste Biegeradien • strömungstechnisch optimal • hoch abriebfest • sehr gute Flexibilität, leicht • halogen- und weichmacherfrei • gasdicht • gute chemische Beständigkeit • hohe Zug- und Reißfestigkeit • allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • –40 °C bis +90 °C • kurzzeitig bis +125 °C AIR VENT
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=