Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, einlagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, doppellagig.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkipp-Beschlagsystem NX für Fenster und Fenstertüren.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkipp-Beschlagsystem NX für Fenster und Fenstertüren.
Wartungspflichtiger Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Bela...
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto E-Tec
Für die Anbindung vom Fensterantrieb E-Tec Drive an den mechanischen Beschlag.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkippbeschlag an Rundbogen- oder Schrägfenster.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto E-Tec
Dreh-Kipp-Getriebe für die Anbindung vom Fensterantrieb E-Tec Drive an den mechanischen Beschlag.
Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
Sicherheitsrelais der Sicherheitskategorie 4, PL e gemäß EN/ISO 13849-1, SILCL 3 gemäß EN/IEC 62061 und SIL 3 gemäß IEC 61508. Zur Überwachung von Not-Halt-/Not-Aus-Stromkreisen.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkipp-Beschlagsystem NX für Fenster und Fenstertüren.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Anschlusskabel mit Stecker um Sicherheitssensor mit anderen Sicherheitsschaltern zuverlässig und sicher zu verbinden. Eignet sich sehr gut für industrielle Anwendungen wie z. B. Schutzzäune, Schutzgitter, Maschineneinhausung.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Berührungsloser, sicherer Näherungsschalter mit RFID-Technologie ist dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Betätiger mit codiertem Chip wird in Nut 8 eingebaut. Sensor registriert exakt, ob Chip sich im Sensorbereich befindet. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge di...
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Multifunktionelles Verriegelungs- oder Zuhaltungssystem zur Absicherung von Schwenk- oder Schiebetüren. Vier eingebaute LEDs liefern stets alle notwendigen Systeminformationen und jedem einzelnen Verriegelungs- und Zuhaltemodul ist ein Griffmodul fest zugeordnet wird.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!