Die ICON-Sortimente von Fristads Kansas – Arbeitskleidung für Profis

High-End-Workwear mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten

Arbeitskleidung von Fristads Kansas, besonders aber die ICON-Sortimente wurden für Profis entwickelt und sind genau auf die Anforderungen von Industrie, Bau und Handwerk zugeschnitten. Die Workwear aus den ICON-Sortimenten steht für strapazierfähige, funktionelle und langlebige Arbeitskleidung mit der richtigen Funktionalität, Qualität und Passform. Die große Auswahl an Ausführungen und die vielen Kombinationsmöglichkeiten dieser Arbeitsschutz-Kollektion versprechen ein gutes Gefühl und Leistungsfähigkeit in allen Situationen.


Fristads Kansas ICON-Sortimente – Highlights

Zehn Männer und zwei Frauen, die unterschiedliche Arbeitsschutzkleidung aus den ICON-Sortimenten tragen

Dafür stehen die ICON-Sortimente

  • Die Arbeitskleidung wurde sorgfältig entworfen um eine perfekte Passform zu gwährleisten.
  • Funktion und Design der Schutzbekleidung werden in Zusammenarbeit mit den Trägern entwickelt.
  • Die Arbeitsschutz-Produkte sind gemäß ISO 15797 für Industriewäsche geeignet und nach dem PRO-Label zertifiziert.
  • Starke Dreifachnähte bieten längere Haltbarkeit – auch bei strapazierenden Arbeiten.
  • Es gibt besonders viele Größen zur Auswahl.
  • Die Arbeitskleidung wurde so konzipiert, dass sie reichlich Platz für Firmenlogos bietet.
  • Es gibt eine breite, abgestimmte Farbpalette.
  • Es ist absolute Kombinierbarkeit gegeben.
  • Die ICON-Sortimente beinhalten die passende Schutzkleidung für jede Jahreszeit.
  • Alle Produkte der ICON-Sortimente sind OEKO-TEX® zertifiziert.
  • Fristads Kansas ist Mitglied der Fair Wear Foundation und des UN GLOBAL COMPACT.

ICON Two
Die meistverkaufte zweifarbige Berufsbekleidung

Icon Two wird aus dem bewährten und einzigartigen LUXE-Material hergestellt, welches den Komfort von Baumwolle mit der Festigkeit und Farbechtheit von Polyester vereint.

Das spezielle Polyester-Baumwolle-Mischgewebe mit 295 g/m² (entspricht etwa einer leichten Jeans) eignet sich speziell für den Einsatz im industriellen Bereich und ist in neun verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.

ICON Two Arbeitskleidung im Online-Shop

ICON Cool
Arbeitskleidung für warme Umgebungen

Die leichte, zweifarbige Workwear eignet sich ideal für Arbeiten bei warmen Innen- und Außentemperaturen und sorgt für ein optimales Körperklima.

Der Clou – Die Mesh-Ventilation:

Leichtes und dennoch strapazierfähiges Polyester-Baumwolle-Mischgewebe mit 245 g/m² (entspricht etwa dem Flächengewicht von Jeans-Hemden), kombiniert mit dem luftdurchlässigen Mesh-Gewebe für Ventilation an sensiblen Bereichen wie Schultern, Nacken, Achseln, Kniekehlen und Bundrücken machen das Sortiment zur perfekten Ausrüstung bei warmen Temperaturen.

ICON Cool ist in acht verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.

ICON Cool Arbeitskleidung im Online-Shop
Ein Mann, der ICON One Arbeitskleidung in schwarz trägt

ICON One
Die einfarbige Arbeitskleidung von Fristads Kansas

Die Kollektion ist in zwei verschiedenen Geweben erhältlich.

  • LUXE (Polyester-Baumwolle-Mix)
  • 100 % Baumwolle

Höchste Qualität mit 350 g/m² ist mit dieser Arbeitskleidung absolut gewährleistet. Außerdem ist sie hervorragend kombinierbar mit der zweifarbigen ICON-Two-Kollektion.

ICON One ist in acht verschiedenen Farben zu haben.

Ein Mann bei der Arbeit, der ICON Light Arbeitskleidung in schwarz trägt

ICON Light
Die leicht und komfortable Arbeitskleidung

Diese ebenfalls einfarbige Kollektion aus leichtem und komfortablem Polyester-Baumwolle-Mischgewebe mit 245 g/m² eignet sich perfekt für unterschiedlichste Tätigkeiten in der Industrie. Vor allem bei hohen Umgebungstemperaturen spielt diese Arbeitskleidung ihre Stärken aus.

Die Schutzbekleidung besticht durch Robustheit und perfekte Passform. Sie ist in acht verschiedenen Farben erhältlich.

Fünf Männer, bekleidet mit verschiedenen Varianten von Fristads Kansas Arbeitskleidung, stehen vor einem Regal

Mix und Match
Kombinieren Sie Ihre Arbeitskleidung nach Ihren Wünschen

Arbeitsjacken, Arbeitsshirts, Poloshirts, Sweatshirts, Softshell-Jacken, Pilotjacken, winddichte Arbeitsjacken, wasserdichte Arbeitsjacken, atmungsaktive Airtech® Winterjacken, Airtech® 3-in-1 Parka ...

Arbeitsschutz-Produkte, die zu den ICON-Kollektionen von Fristads Kansas passen, gibt es viele. Stellen Sie sich Ihre Lieblingskombination im Haberkorn Online-Shop zusammen.

Jetzt im Arbeitskleidung-Sortiment stöbern
PRO-Label-Logo: schwarzer Hintergrund mit weißer Aufschrift "PRO"

PRO-Label
Qualität auch nach vielen Wäschen

Die Zertifizierung nach dem PRO-Label garantiert, dass die Arbeitskleidung gemäß ISO 15797 für die Industriewäsche geeignet sind, und berücksichtigt alle nach ISO 15797 beschriebenen Wasch- und Pflegearten.

Produkte von Fristads Kansas – darunter auch die ICON-Sortimente – werden außerdem in einigen der größten Wäschereien Europas getestet.

AIRTECH®-Material-Darstellung, schwarze Flöche, blaue Pfeile und Tropfen

Airtech®-Material
hält Sie warm und trocken

Wenn Sie Airtech®-Schutzbekleidung tragen, bleibt Ihr Körper warm und trocken auch bei kaltem und nassem Wetter.

Die Außenschicht bietet Schutz gegen Kälte, Wind, Regen und Schnee, gleichzeitig kann aber überschüssige Wärme und Feuchtigkeit entweichen.

Arbeitskleidung mit Airtech®-Klimatechnologie bietet also auch bei schweißtreibenden Arbeiten höchsten Tragekomfort.

Arbeitskleidung mit Airtech® im Online-Shop
Tastatur mit Kontakt-Icons wie Telefonhörer, Briefumschlag, @-Zeichen und Mobiltelefon

Sie haben Fragen zur Arbeitskleidung von Fristads Kansas?

Unsere Spezialisten beantworten Ihnen gerne alle Fragen rund um die Themen Fristads Kansas, ICON-Sortimente und Arbeitskleidung.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!