Menu

Aufsteckflansch FWSR, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Der Aufsteckflansch FWSR wird für die Befestigung von Anbauteilen auf dem Schwenkantrieb DRVS verwendet. Der Aufsteckflansch FWSR-M5 wird für die Befestigung von Anbauteilen auf der Achse von Schwenk - oder Linearantrieben verwendet.
Technische Daten
  • Baugröße
6 bis 40 mm

Material
  • Flansch
Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Schrauben
Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P-A, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P-A, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P-A, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P-A, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P-A, Zapfenwelle, Baugröße 10 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P-A, Zapfenwelle, Baugröße 10 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P, Zapfenwelle, Baugröße 10 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P, Zapfenwelle, Baugröße 10 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI-B, Festo | Antriebe mit Wegmesssystemen
angesehen
Gekauft
Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI-B, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schnwenkantrieb mit integriertem Wegmesssystem und Dreh-Potentiometer. Zusätzliche Abfrage der Endlagenposition durch Näherungsschalter möglich.

Gabelkopf SG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf SG, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Gabelkopf CRSG-M, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf CRSG-M, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Die korrosions- und säurebeständigen Gabelköpfe CRSG-M mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Gabelkopf SGA, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf SGA, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Gabelkopf mit Außengewinde dient in Verbindung mit dem Gelenkkopf SGS zur sphärischen, schwenkbaren Befestigung von Zylindern.

Gelenkkopf SGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf SGS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.

Gelenkkopf CRSGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf CRSGS, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Korrosions- und säurebeständiger Gelenkkopf CRSGS aus Edelstahl, mit Sechskantmutter, passend für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigungen (kolbenstangenseitig). Entsprechend ISO 12240-4 Maßreihe K.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken