Menu

Schwenkantriebe mit Winkelmesssystem DSMI-B, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Wegmesssystemen

Drucken
Doppeltwirkender Schnwenkantrieb mit integriertem Wegmesssystem und Dreh-Potentiometer. Zusätzliche Abfrage der Endlagenposition durch Näherungsschalter möglich.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], geölter Betrieb nicht möglich
  • Soft Stop und pneumatisch Positionieren

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte, sofort einsatzfähige Antriebseinheit
  • hohe Winkelbeschleunigung
  • vorkonfektionierte Kabel ermöglichen schnelles Verbinden mit dem Proportional-Wegeventil VPWP

Technische Daten
  • Baugröße
40 mm
  • Nennschwenkwinkel
max. 270°
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
4–8 bar

Material
  • Antriebswelle aus Stahl vernickelt
  • Gehäuse Winkelmesssystem aus Aluminiumknetlegierung eloxiert
  • Messsystemkopplung aus TPE-U (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Endlagenregler SPC11, Festo | Achscontroller, Endlagenregler
angesehen
Gekauft
Endlagenregler SPC11, Festo

Festo Zubehör

Der Enlagenregler fährt zwischen 2 Festanschlägen mit elektronischer Endlagendämpfung und bis zu 2 frei wählbare Zwischenstellungen. Der Endlagenregler ermittelt zuverlässig Systemkennwerte von angeschlossene Komponenten. Die Speicherung der gewünschten Endlagenposition bzw. Zwis...

Freilauf FLSM, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Freilauf FLSM, Festo

Festo Zubehör

Der Freilauf FLSM/FLSR ermöglicht die getaktete Bewegung des Schwenkantriebs DSM in eine Richtung. Rechts (im Uhrzeigersinn), links (gegen den Uhrzreigersinn). Die Gegenrichtung wird jeweils gesperrt.

Sensorinterfaces CASM-S-D, Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
angesehen
Gekauft
Sensorinterfaces CASM-S-D, Festo

Festo Zubehör

Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBC, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBC, Festo

Festo Zubehör

5-polige Verbindungsleitung NEBC mit einer gewinkelten Dose oder mit Gabelfeder und einem M 12 Stecker. Die Verbindungsleitung verbindet den Antrieb oder das Wegmesssysem MLO-POT-TLF mit dem Sensorinterface CASM.

Steckdose SD-4-WD, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose SD-4-WD, Festo

Festo Zubehör

Steckdose SD-4-WD für den Wegmesssystemanschluss, passend für den Schwenkantrieb DSMI-B mit integriertem Winkelmesssystem. .

Proportional-Wegeventil VPWP, Festo | Proportional-Wegeventile
angesehen
Gekauft
Proportional-Wegeventil VPWP, Festo

Festo Zubehör

5/3-Proportional-Wegeventil VPWP mit integrierten Drucksensoren und neuen Diagnosefunktionen. Das voll digitalisierte Wegeventil ermöglicht Anwendungen mit Soft Stop und das Pneumatische Positionieren. Der Schaltausgang dient zum Ansteuern einer Brems- oder Klemmeinheit.

Aufsteckflansch FWSR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Aufsteckflansch FWSR, Festo

Festo Zubehör

Der Aufsteckflansch FWSR wird für die Befestigung von Anbauteilen auf dem Schwenkantrieb DRVS verwendet. Der Aufsteckflansch FWSR-M5 wird für die Befestigung von Anbauteilen auf der Achse von Schwenk - oder Linearantrieben verwendet.

Montageplatte HSM, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montageplatte HSM, Festo

Festo Zubehör

Montageplatte HSM für Rotic Plus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken